カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 厨房用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「370h100」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 939mm 歯数 74 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
仕様●長さ:939mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:74●材質:ゴム●コード番号:217-1509アズワン品番65-7882-95
液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)液体用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
79,980税込87,978
1箱(50個)
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)108質量(g)0.19全高(mm)108外径(Φmm)注ぎ口:108排出口径(Φmm)外径:10、内径:7、上部内径:14
【滅菌】液体用漏斗(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE)サンプリングシステムス(Sampling Systems)
92,980税込102,278
1箱(50個)
23日以内出荷
ディスポーザブル漏斗クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質HDPE
【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋サンプリングシステムス(Sampling Systems)
74,980税込82,478
1箱(20個)
31日以内出荷
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベルγ線照射証明書材料証明書が付きます個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
PS仕切板 友屋PS仕切板友屋(20件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!
材質PS厚さ(mm)t1.2
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
レンジフード 浅型 FUJIOH(富士工業)レンジフード 浅型FUJIOH(富士工業)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラウンマルチクイック1ハンドブレンダー ブラウンブラウンマルチクイック1ハンドブレンダーブラウン
8,998税込9,898
1台
欠品中
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:300Wコード長さ:1.2m回転数(回転速度高速):12000回/分定格時間:【ブレンダー】60秒【ハーブチョッパー】30秒材質:【ブレンダー】ステンレス【ハーブチョッパー】PP/SAN/ステンレス寸法:【ブレンダー】Φ70×H370mm【ハーブチョッパー】Φ105×H305mm耐熱温度:【ブレンダー】100℃【ハーブチョッパー】70℃付属品:専用計量カップ(600ml)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×370(ブレンダー装着時)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-Q~)CKD
66,563税込73,219特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
L字カメラケースブラケット(天井用) マザーツールL字カメラケースブラケット(天井用)マザーツール
6,498税込7,148
1個
当日出荷
カメラハウジング天井取付用ブラケットです。
材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)器械卓子 A4引出し付き KKシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス材質(キャスター)ゴム製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)有効高さ(mm)棚:440棚板耐荷重(kg)20引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100足パイプ径(Φmm)25
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
ロータリハンマードリル23mm SK11ロータリハンマードリル23mmSK11
12,980税込14,278
1台
当日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
バックパック エスコバックパックエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
外ポケットなし、内ポケット2個(うち1個はパソコン用)、ペン挿しはありません。天然の牛革に、じっくりとオイルを浸透させたアンティークレザーで仕立てた四角いフォルムのバックパックです。濃淡がはっきりとしたアンティークレザーの個性を存分に楽しめるよう、デザインは無駄を省いてミニマルに、シンプルながらも絶妙なバランスを実現しました。ほどよいマチは、背負った際にボリュームを抑えられるため、コンパクトにまとまり、美しいシルエットを保ちます。A4サイズも余裕をもって持ち運びできビジネス使用も可能な収納力見た目はスッキリとしたデザインですが、マチがしっかりとあるため、A4の書類やPC、幅広の荷物もきれいにしっかりと収納できます。
材質牛革質量(kg)0.6容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×370
マルチドリル ネクシオ MDE-H型 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE-H型住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!特殊ダブルマージンで穴精度良好。
仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手有り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ370x315x100mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)370×315仕様取手無し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×100メッシュ5線径(mm)0.75目開き(mm)4.33
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)アズワン品番65-3895-05
振動ドライバードリル(充電式) エスコ振動ドライバードリル(充電式)エスコ
108,000税込118,800
1台
翌日出荷
EPCOS リードインダクタ EPCOSEPCOS リードインダクタEPCOS
92,980税込102,278
1リール(5000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
流掛式 ゴム板付庖丁差 2段 TKG流掛式 ゴム板付庖丁差 2段TKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
流掛幅最大50mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ゴム
釘打式 ゴム板付庖丁差 2段 TKG釘打式 ゴム板付庖丁差 2段TKG
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ゴム
まな板立 東和ポリエイトまな板立東和ポリエイト
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
30mm厚が3枚、20mmが2枚収納可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)370×340×100材質ポリエチレンアズワン品番64-3251-66収納枚数(枚)30mm×2、20mm×2
プラスチックまな板立て 住ベテクノプラスチックプラスチックまな板立て住ベテクノプラスチック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
20mm…2枚、30mm…3枚 計5枚使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×100材質ポリエチレン収納枚数5(20mm厚×2+30mm厚×3)TKG品番9-0383-0701TKG品番(2017)6-0346-0701
流掛式 プラ板付庖丁差 2段 TKG流掛式 プラ板付庖丁差 2段TKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
流掛幅最大50mmまで可能です。SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ポリエチレン
ケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコSIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
種別ケルダールフラスコ
370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプ エスコ370x365mm 伸縮式ドーリー 軽量タイプエスコ
9,800税込10,780
1台
翌々日出荷
ハンドル収納時はミニドーリーとして使えます。
仕様●積載均等荷重:113kg●サイズ(W×D×H):370×365×290~445mm●床高さ:100mm●車輪:Φ47mm×4個(自在)●重量:3.6kg●材質:本体/スチール 車輪/硬化ゴム●ハンドルは物の高さに合わせて4段階調整可能●持ち運びに便利な軽量タイプアズワン品番65-9262-11
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)CKD(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から28日以内出荷
SW 丸アクリルカバー 和田助製作所SW 丸アクリルカバー和田助製作所
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質アクリル形状耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50
釘打式 プラ板付庖丁差 2段 TKG釘打式 プラ板付庖丁差 2段TKG
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SA庖丁差は底板が取り外しできるので洗いやすくとても衛生的です。
材質本体:18-0、差込口:ポリエチレン
ケルダールフラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)ケルダールフラスコIWAKI(AGCテクノグラス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別ケルダールフラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
一斗缶用卓上ラック ミヤサカ工業一斗缶用卓上ラックミヤサカ工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
一斗缶を常時横置きで保持する卓上ラックです。
用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1373材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×370×100アズワン品番1-3837-02危険物の類別非危険物
ママカルアクティブボディバッグ センバドーママカルアクティブボディバッグセンバドー
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
ママカルアクティブボディバッグは、ママの負担を軽くをコンセプトに誕生したママカルシリーズから登場したお散歩ボディバッグです。両手が使えて公園遊びやレジャーなどアクティブなお出かけに便利なバッグです。シンプルなデザインなので男女問わずご使用いただけます。
用途日常使いに。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×250×100
情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 外置き S-ABNタイプAbaniact(アバニアクト)
17,980税込19,778
1面
4日以内出荷
種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370