カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- ホンダ(3)
- グーリング(2)
- 日動工業(2)
- 山洋電気(2)
- omron(オムロン)(1)
- 重松製作所(1)
- テラモト(1)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- リンレイテープ(1)
- ユニット(1)
- ビクセン(1)
- 神保電器(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- セーラー万年筆(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「374-20」の検索結果

路面張り用テープ(ユニラインテープ)
ユニット(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷屋外での簡単ライン施工が出来ます。 塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。 反射と無反射タイプがあります。 凸凹によく馴染みます。用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に厚さ(mm)1.5
FXソフトグリップ M
テラモト(4件のレビュー)¥459税込¥5051袋(2本)当日出荷から4日以内出荷FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。用途FXハンドル専用グリップ材質NBR・PVC全長L(mm)150適合パイプ径(Φmm)22繰り返し・詰め替え対応
DH鋼製束 フラット型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781箱(25本)当日出荷溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
Jワイド印刷プレート
神保電器¥4,998税込¥5,4981箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
プロフェッショナルギア 銀 万年筆
セーラー万年筆¥58,980税込¥64,8781本欠品中『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。本物であることを実感させる書き心地。高級感を醸し出すオリジナリティ高い装飾性。ステイタスを演出するプロフェッショナルギアの万年筆です。付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂軸径(Φmm)13質量(g)21.6本体寸法(mm)Φ18×129(クリップ部含む)仕上【ペン先】バイカラー色(本体)ブラックペン先21金、大型繰り返し・詰め替え対応
ハイスドリル 特長3 ホモ処理
グーリング¥7,198税込¥7,9181本20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長3)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥429,800~税込¥472,780~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドガンドリル EB100 溝長120
グーリング¥64,980税込¥71,4781本20日以内出荷チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】120
トイレファン 大型コーナーボックス
オーエ¥719税込¥7911個当日出荷コーナーにぴったり収まります。ちょっと大きめで便利です。抗菌防カビ加工がしてあります。ポリ袋のセットが簡単で、ゴミを捨てるのにも手間がかかりません。材質ポリプロピレン色ホワイト質量(g)約208内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×175×155使用場所トイレアズワン品番65-0374-20
一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
ペインターマスクプロ
重松製作所(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷防毒マスク、吸収缶、外付けフィルタ、キャップのセット品のため、本品一式で塗装作業が行えます。 国家検定合格品です。用途塗装作業用セット内容防毒マスク GM76DS(サイズM)キャップDL外付けフィルタSB(10個入り) 吸収缶 CA-104NⅡ/OV種別防毒マスク質量(g)(吸収缶) 約74タイプ吸収缶1個使用タイプ破過時間250分国家検定合格番号(面体)TN374、(吸収缶)TN20材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶CA-108・CA-104S・104NⅡシリーズ
LEDコネクトライン 延長用ライン片面発光
日動工業¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。付属品万能フッカー(BH-400SH)径(Φmm)20(最小曲げ)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ![左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)
左インナーポーチ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。左インナーポーチ (MP-374)。適合:MFK-3000、MFK-3001。本体サイズ:260×480×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り適合MFK-3000、MFK-3001材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
開放型ヘッドホン FT1Pro
FIIO¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷FIIOが独自開発した95×86mmの大口径平面磁界ドライバーと薄さわずか1μmのダイヤフラムを搭載し、サファイアとアルミニウムのデュアルコーティング技術と均一な磁場設計により、繊細かつ豊かな音楽表現を可能にしました。さらに20Ωの高感度設計と374gの軽量ボディ、12段階調整可能なヘッドバンドを採用することで、携帯性と使い勝手を両立させた開放型ヘッドホンです。付属品専用キャリーケース、3.5mmケーブル、4.4mmバランスケーブル、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、クイックスタートガイド質量(g)約374 (ケーブル除く)ケーブル長(m)約1.5感度12dB/1Vrms@1kHz、95dB/mW@1kHz周波数特性7Hz~40kHz材質(ケーブル)銀メッキOFCインピーダンス(Ω)20(@1kHz)ドライバ種類平面磁界ドライバー(95×86mm)
ストレス軽減のこ2段刃 本体
E-SPF¥1,648税込¥1,8131本7日以内出荷切り始めスムーズ2段刃のこ。1枚の刃に2種類の目立てを施したのこぎりです。目の細かいほうから切っていき徐々に刃全体を使って切断することで、引きやすく引っかかるストレスを軽減します。材質刃物鋼SK85質量(g)168寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×374×20刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
3連ロッドホルダー(縦スライダーセット) ブラック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,098税込¥10,0081セット8日以内出荷3連ロッドホルダー(縦スライダーセット)にブラック仕様が登場|IFボート用レールシステム対応ロッドホルダー。BMOJAPANのインフレータブルボート向け艤装シリーズ「3連ロッドホルダー(縦スライダーセット)」 に、ホルダー部分をブラックカラーに変更したモデル が登場しました。従来のホワイトに加え、ブラックもラインナップ。艤装スタイルやボートカラーに合わせてお選びいただけます。ブラック仕様は、艤装全体の統一感を高め、落ち着いた外観を演出。ホワイト仕様は、明るく清潔感のある印象で、軽快な外観を演出します。



























![左インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562065-260820-02.jpg)