「375ln2」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ古河電池
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
日本車専用EN規格バッテリー GSユアサ日本車専用EN規格バッテリーGSユアサ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
危険な液がれリスクを低減・液減りを低減し、長寿命を実現・世界初 GRテック液栓の開発・最高液面(UL)と最低液面(LL)間にゆとりを確保し液枯れリスクを低減・万一の減液にも、補水可能な液口栓付き
仕様液入充電済み/GRテック液栓付き/二重蓋構造/一括排気構造/とって付き電圧(V)12
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco輸入車用バッテリー Premium ENシリーズACDelco(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
幅(mm)175
(999)ナンバープレート ロックボルト ダイハツ(999)ナンバープレート ロックボルトダイハツ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(39件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km
用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R RevolutionGSユアサ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(156件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)カオス ハイブリッド車 (補機)用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)12箱高(mm)202
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウバッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応モノタロウ(800件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして定格電圧(V)12タイプセミシールドタイプ販売区分業務用
欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ BOSCH(ボッシュ)欧州車用バッテリー シルバーXシリーズBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(176件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセットPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
用途自動車用バッテリー
密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)ニッタン(NITTAN)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
仕様受信機用
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)