カテゴリ

  • 事務用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 溶接用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)

「377-7433」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消えま線 オキツモ

    消えま線

    オキツモ(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    耐候性が抜群で、描いた線や文字が消えません。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後でも線の認識が可能です。屋外曝露5年相当の促進耐候試験後の色差がΔE7.3です。国土交通省NETIS登録品です。
    用途合いマーク用。仕様【描画幅】1.0~2.0mm【内容量】8.7cc【筆記距離】約500~600mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強度コンクリート補修材 家庭化学

    超強度コンクリート補修材

    家庭化学(74件のレビュー)
    849税込934
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
    用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
  • 超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線 オキツモ

    超耐候性合いマーク用マーカーオキツモ消えま線

    オキツモ
    13,980税込15,378
    1箱(8.7mL×12本)
    当日出荷
    消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。 ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。 屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。 雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
    用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク軸径(Φmm)15全長(mm)140容量(mL)8.7タイプシングル線幅(mm)1.0~2.0有効距離(m)筆記:約500~600入数12商品タイプ使い切り本体
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • アンパンマン ダイカット水筒 LEC(レック)

    アンパンマン ダイカット水筒

    LEC(レック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。
    用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!容量(mL)400
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 工業用消えないマーカー 細 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 細

    不易糊工業(フエキ)(19件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
    線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ
  • 高力ボルトラインマーカー 不易糊工業(フエキ)

    高力ボルトラインマーカー

    不易糊工業(フエキ)(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
    用途高力ボルト接合のマーキングに!質量(g)20インク不透明油性商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ

    ペイントマーカー 油性 中字

    モノタロウ(183件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
    軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
  • ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)

    ペイントマーカー中字

    uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
    159税込175
    1本ほか
    当日出荷
    黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
    質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
  • 油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ エスコ

    油性耐候マーカー 合いマーク用 EA942CDシリーズ

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質シリコーン系樹脂線幅(mm)1.0~2.0寸法(Φ×mm)15×140線の太さ細字
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8683件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • 線引き屋 NichEr

    線引き屋

    NichEr(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(260mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
    用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
  • 瞬間コンクリート21 21(トゥーワン)

    瞬間コンクリート21

    21(トゥーワン)(50件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
    用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修硬化時間(分)約15~45(夏場は約5)危険物の類別非危険物
  • 超強度防水コンクリート補修材 家庭化学

    超強度防水コンクリート補修材

    家庭化学(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(1.8kg)ほか
    当日出荷
    超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
    用途防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!。コンクリート建物のスピード補修に使用仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー硬化時間(分)120危険物の類別非危険物施工面積約10mm厚で300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
  • 超速乾60分モルタル 家庭化学

    超速乾60分モルタル

    家庭化学(13件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10kg×2袋)
    当日出荷
    従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
    用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(49件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
  • モルタル接着強化剤 家庭化学

    モルタル接着強化剤

    家庭化学(67件のレビュー)
    589税込648
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
    用途モルタル、コンクリート。仕様アクリル樹脂系エマルジョン成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料黄色使用の目安1回の塗布につき1m2当り180g~200g乾燥時間(時間)夏:1、冬:3危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面