カテゴリ

  • メカニカル部品(2,403)
  • 切削工具(1,250)
  • ねじ・ボルト・釘(885)
  • 配管・水廻り設備部材(810)
  • 機構部品(668)
  • 作業工具(518)
  • 物流用品(449)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(427)
  • 卓上消耗品(409)
  • 建築金物(404)
  • 制御機器(347)
  • 空調・照明・電設資材(343)
  • 測定用品(303)
  • 科学研究・開発用品(302)
  • 厨房用品(298)
  • 電気材料(288)
  • パソコン/周辺機器(231)
  • FA担当者のオススメ新商品(186)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 事務用品(151)
  • 塗装・養生・内装用品(116)
  • 研磨材(114)
  • 家電(109)
  • 店舗什器・備品(99)
  • バッテリー・電装(82)
  • バイク部品(74)
  • 安全用品(73)
  • 学童・教育用品(73)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • カー用品(62)
  • 自動車補修部品(52)
  • 安全標識(49)
  • 電動工具(48)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 医療(37)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 保管用品(35)
  • 日用品(35)
  • オフィス家具(29)
  • 自転車部品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 防犯用品(25)
  • 縫製用品(23)
  • 空圧工具(23)
  • 溶接用品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 安全保護具(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 農業機械(15)
  • 作業服(12)
  • 農具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • テープ(10)
  • 防災用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 介護用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 理美容(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 手袋(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「37mm」の検索結果

関連キーワード
12,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
  • 37mmコンパス エスコ

    37mmコンパス

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    仕様日本製サイズ約84×54×10mm
  • 37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
    材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304エスコ品番EA948T-10質量(g)400使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40クランプ寸法(mm)37
  • LED T10x37mm SMART[自動車用品]

    LED T10x37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
  • 37.0mm 常温収縮チューブ エスコ

    37.0mm 常温収縮チューブ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944BZ-2
  • 37mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ

    37mm 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
    材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)付属品W3/8六角ナットエスコ品番EA948T-20質量(g)450寸法L(mm)84.5ねじ径M12使用荷重(kg)縦:250、横:40寸法A(mm)85寸法B(mm)60寸法W(mm)38締付トルク(N・m)25寸法W1(mm)50クランプ寸法(mm)37
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
  • 37mm Sカンフック(ステンレス製) エスコ

    37mm Sカンフック(ステンレス製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638AD-11材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16全長(mm)37種類Sカン寸法L1(mm)37線径(Φmm)3使用荷重(kg)8寸法D(mm)3寸法L2(mm)31口の開き(mm)5
  • 37mm 革ポンチ替刃 エスコ

    37mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-137
  • 37mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ

    37mm/ 700g 吸盤フック(3個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    当日出荷
    耐荷重(g)700エスコ品番EA638LA-24寸法(mm)37×50×30
  • 3/4”sqx37mmインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx37mmインパクトソケット

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)37差込角(inch)3/4”全長(mm)57外径(mm)44
  • 2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本) エスコ

    2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(140本)
    当日出荷
    ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY-37
  • 監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】 bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
    用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
  • [24-37mm]兼用スナップリングプライヤー エスコ

    [24-37mm]兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)195軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)軸:24~37/穴:27~45エスコ品番EA590MC-3
  • 37mm 超硬付ホールソー エスコ

    37mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    7,840税込8,624
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-37
  • 37mm 重作業用 クランプ エスコ

    37mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    種類シャコ万力最大口開き(mm)37アゴの深さ(mm)28全長(mm)90材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)11質量(g)560締付力(kg)2520スピンドル径7/16inchエスコ品番EA526VA-37
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    グリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
    用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2515質量(g)80適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)37
  • Oリング 37MM TAKEGAWA(武川)

    Oリング 37MM

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 125x 37mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    125x 37mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    欠品中
    軸径(Φmm)15車輪径(Φmm)125材質(車輪)ソリッドラバーベアリングローラーベアリング
  • ステンレス ワリカン 内長37mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリカン 内長37mm

    水本機械製作所
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    プライヤ等でしぼって閉じます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1519材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)37寸法D(mm)7寸法W(mm)10使用荷重(kN)0.39
  • 3/4”sqx37mmディープインパクトソケット エスコ

    3/4”sqx37mmディープインパクトソケット

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)37差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
  • 3/4sqx37mm ディープインパクトソケット エスコ

    3/4sqx37mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164EK-37
  • 超硬ホールソー37mm BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー37mm

    BOSCH(ボッシュ)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)37本体寸法(mm)39×83×39有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
  • 125x 37mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    125x 37mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-125材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)100車輪径(Φmm)125質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • 140x 37mm ソリッドラバ車輪 エスコ

    140x 37mm ソリッドラバ車輪

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
    エスコ品番EA986MC-140材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)115車輪径(Φmm)140質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
  • ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm 水本機械製作所

    ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
    用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
  • 37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用) エスコ

    37mm x10m 保温材 (フレキパイプ用)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AC-10長さ(m)10
  • GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm) SKC(環境測定)

    GSシリーズ サイクロン用カセットアダプター(37mm)

    SKC(環境測定)
    5,098税込5,608
    1個
    3日以内出荷
    GSシリーズサイクロン用交換カセットアダプター(37mm対応)です。
    用途SKCは、SKCサイクロン用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。
  • 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ

    100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
    エスコ品番EA986MB-4材質ナイロン6軸径(Φmm)10許容荷重(kg)280車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
  • 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ

    100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
    エスコ品番EA986MD-4材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール軸径(Φmm)15許容荷重(kg)500車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)37種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/80
  • Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン) エスコ

    Φ60x37mm/85ml シール容器(ポリエチレン)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA508AM-1容量(mL)85
  • 26.0x37mm チェーン付ごむ栓 エスコ

    26.0x37mm チェーン付ごむ栓

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468K-13
  • ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカンフック 線径3mm長さ37mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2669材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類Sカン寸法R(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
  • 4.0x37mm 木工用ビス(中細・237本) エスコ

    4.0x37mm 木工用ビス(中細・237本)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1パック(237本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.0エスコ品番EA949FW-37
  • ナツト,ロツク,37MM              92015-1545 Kawasaki

    ナツト,ロツク,37MM 92015-1545

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92015-1545
  • エホート 六角軸EHLホールソー 37mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸EHLホールソー 37mm

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。
    用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)37全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
  • OILクーラーパーツ U字ボルト 37mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーパーツ U字ボルト 37mm

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。
    主な適合車種CB750F/900F/1100F
  • Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒 Schutzinger

    Schutzinger 4mmソケット 真鍮 37mm 黒

    Schutzinger
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 37mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環 エスコ

    4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
...