カテゴリ

  • 農業機械(600)
  • 切削工具(342)
  • ねじ・ボルト・釘(202)
  • メカニカル部品(194)
  • パソコン/周辺機器(190)
  • 制御機器(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • オフィス家具(119)
  • 作業工具(116)
  • バイク部品(109)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 機構部品(97)
  • 自動車補修部品(84)
  • 事務用品(80)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 電気材料(76)
  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 測定用品(69)
  • 電動工具(51)
  • 食品・飲料(50)
  • 厨房用品(49)
  • 卓上消耗品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(44)
  • 建築金物(43)
  • 物流用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • カー用品(30)
  • 介護用品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 学童・教育用品(24)
  • 縫製用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 日用品(19)
  • 研磨材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 作業服(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 家電(12)
  • 空圧工具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 安全標識(10)
  • 医療(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • テープ(8)
  • 塗料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • マスク(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 手袋(6)
  • 安全用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • エンジン工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「38-8」の検索結果

関連キーワード
3,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8 ヤマト(機構部品)

    プレートマグネットキャッチ(M8) YMC-38-8

    ヤマト(機構部品)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    M8フレーム用です。
    付属品プレートトラスコ品番848-9686材質Ba-フェーライト、表面処理:樹脂、プレート:SUS304幅(mm)23高さ(mm)15質量(g)31奥行(mm)80適合ナットYN-08-8適合ボルト径YCB-08-18吸着力(kg)2
  • RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIO

    RTP38-008用ニードル 13本セット

    SCORPIO
    3,298税込3,628
    1セット(13本)
    当日出荷
    材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
  • 三立製菓 ミニ源氏パイ 38gx8 三立製菓

    三立製菓 ミニ源氏パイ 38gx8

    三立製菓
    879税込949
    1ケース(38g×8個)
    3日以内出荷
    ポイポイとつまめる源氏パイのかわいいひとくちサイズ。おでかけのお供にミニサイズの源氏パイをどうぞ!
    タイプ常温入数1セット(8個入)
  • 22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    22x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-22B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)22型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
  • 38-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    38-8 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-124幅(mm)20全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    25x38x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-25材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)25型式TA厚さ(mm)8外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120
  • S&B スパイスプレミアム マサラカレー中辛 38gx8 ヱスビー食品

    S&B スパイスプレミアム マサラカレー中辛 38gx8

    ヱスビー食品
    1,998税込2,158
    1ケース(38g×8個)
    3日以内出荷
    スパイスから作り上げる、カレー専門店の本格的な味わいを表現したパウダールウ。焙煎したブラウンマスタードの食感とカルダモンの華やかな香りを楽しむ、さらっとしたソースのマサラカレー。(小麦粉不使用)アレルギー物質に関しては、特定原材料等28品目のみ調査しております。
    タイプ常温入数1セット(8個入)
  • 【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ B石窯カンパーニュ(スライス) 304g(38gX8個)×2 タカキベーカリー

    【冷凍】タカキフードサービスパートナーズ B石窯カンパーニュ(スライス) 304g(38gX8個)×2

    タカキベーカリー
    1,298税込1,402
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    穀物の香りと酸味、噛み応えのある焼き皮が特徴のパン。石臼挽き小麦粉・ライ麦粉を配合しました。
    仕様状態:冷凍入数1セット(2個)
  • OIL SEAL 22-38-8 ホンダ

    OIL SEAL 22-38-8

    ホンダ
    729税込802
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    569税込626
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • OIL SEAL,25X38X8 ホンダ

    OIL SEAL,25X38X8

    ホンダ
    599税込659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL 20X38X8 ホンダ

    OIL SEAL 20X38X8

    ホンダ
    569税込626
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL 25X38X8 ホンダ

    OIL SEAL 25X38X8

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • OIL SEAL 22X38X8 ホンダ

    OIL SEAL 22X38X8

    ホンダ
    599税込659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]

    ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

    エーワン[ラベル](23件のレビュー)
    999税込1,099
    1冊(20シート)
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。 各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。
    ホワイト規格FSCミックス認証紙白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13ラベル厚(mm)0.07粘着タイプしっかり貼れる
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(ステンレス)

    大阪魂(35件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シールウエア TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    シールウエア

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](16件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
  • 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]

    TOYOX(トヨックス)(19件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸乳白/グリーンライン入り使用温度範囲(℃)-30~150法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
  • ジャンボキーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    ジャンボキーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    560税込616
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • クリップボード用ペンキーパー リヒトラブ

    クリップボード用ペンキーパー

    リヒトラブ(10件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
    材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB]

    TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~70
  • 裸圧着端子(丸形) TRUSCO

    裸圧着端子(丸形)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
    用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • ステンレスパイプ 泰豊トレーディング

    ステンレスパイプ

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質ステンレス長さ(mm)1000
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
  • クーリングベスト 村上被服

    クーリングベスト

    村上被服
    3,500税込3,850
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    EFウェアを着用できない現場の方にもおすすめします!保冷剤5個入
    セット内容服のみブラック混率(%)[表メッシュ]ポリエステル90:ポリウレタン10[裏天竺生地]ポリエステル90:ポリウレタン10
  • 寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂

    寸切 ボルト(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

    大阪魂(8件のレビュー)
    389税込428
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
    種別全ねじ材質呼び寸法W3/8山数16表面処理ユニクロメッキねじの呼びW3/8ねじ山種類ウイット
関連キーワード
...