カテゴリ

  • 農業機械(81)
  • 電気材料(18)
  • 切削工具(14)
  • 自動車補修部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-s6」の検索結果

関連キーワード
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • ユニボールワン 替芯 038 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン 替芯 038

    uni(三菱鉛筆)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    顔料インクが紙面へ必要以上に浸透しないため、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します。ノートやメモを見返したときに「くっきり」と主張する描線が特徴です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 消毒マットベース(シリコン仕様) CONDOR(山崎産業)

    消毒マットベース(シリコン仕様)

    CONDOR(山崎産業)
    47,980税込52,778
    1枚
    3日以内出荷
    耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース。各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
    材質シリコン
  • ユニボールONE リフィル 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    829税込912
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業)

    消毒マット セット(シリコン)

    CONDOR(山崎産業)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
    材質マット:PP、ベース:シリコン防炎性能試験番号E.2190079
  • 『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 4.25 ※ガイドリング径 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 4.25 ※ガイドリング径

    SHIMANO(シマノ)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 38-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    38-6S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-4幅(mm)13.5全長(mm)36.8種類裸圧着端子端子形状角形
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    579税込637
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角6角
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ

    低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

    ニチフ(6件のレビュー)
    539税込593
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UL・CSA登録品
    種類裸圧着端子端子形状角形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切りくず穴数4
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    分離式バイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ シャフトタイプ 38Sモデル

    NEMICON(ネミコン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    小型普及型! 豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能!
    軸径(Φmm)6質量(g)100以下(ケーブル除く)タイプシャフト保護構造IP50外径(Φmm)38湿度(%RH)(耐)85以下/結露不可保存温度(℃)-30~+85慣性モーメント(kg・m2)8×10-7耐衝撃(m/s2)490、11ms X、Y、Z 方向各3回耐振動10~55Hz/1.5mm X、Y、Z方向各2hケーブル長(mm)500動作温度(℃)-10~+85始動トルク0.98×10-3N・m以下最大回転数(rev/min)6000許容スラスト荷重(N)(軸荷重)19.6許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容ラジアル荷重(N)(軸荷重)29.4
  • 消毒マット セット(#6) CONDOR(山崎産業)

    消毒マット セット(#6)

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
    用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍セット内容マット+ベース材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)4.5防炎性能試験番号EO.950548
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
    極数1P定格電圧(V)500
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 裸圧着端子CB型 TRUSCO

    裸圧着端子CB型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様CB形材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキシルバー種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
  • L形六角棒レンチセット KTC

    L形六角棒レンチセット

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(7本組)
    当日出荷
    その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。トラスコ品番373-4536セット内容・L形六角棒レンチ2.5((S)2.5×(L)57×(l)20mm)3((S)3×(L)65×(l)23mm)4((S)4×(L)77×(l)27mm)5((S)5×(L)83×(l)32mm)6((S)6×(L)95×(l)38mm)8((S)8×(L)100×(l)42mm)10((S)10×(L)122×(l)50mm)形状L型質量(g)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    849税込934
    1セット(4個)
    当日出荷
    CB形。
    用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]

    バインダー式手帳6穴パンチ

    PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 。PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)。穴あけ枚数約8枚。6穴
    材質ハンドル・ベース:鋼板、受底:PE質量(g)500穴径(Φmm)5.5(穴奥行6.75)外形寸法(mm)W191×D64×H54穴数6穿孔能力(枚)約8(PPC用紙)繰り返し・詰め替え対応