125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 トラスコ品番740-1892 寸法(mm)48.6Φ用クランプ+38.1Φフリーリング タイプ38.1Φ用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。 強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。 ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(kg)0.71 タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
1箱(30個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品 質量(g)720 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:亜鉛メッキボルト。内容量[数量]:1個。付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ31.75-38.1mm用)、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ2.25インチボール タイプベース
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:173g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18 x 3inch ネジ、 5/16inch-18 ナイロックナット。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
6,498 税込7,148
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:2.25インチボール。重量[グラム]:340g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:5/16inch-18x3inch小ネジ、5/16inch-18ナイロックナット。特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:スクエアクランプベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ2.25インチボール タイプベース
1個
8,998 税込9,898
92日以内出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。耐久性に優れています。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質スチール、溶融亜鉛メッキ 仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ トラスコ品番856-6877 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)640 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:358g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長30.4cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,898 税込4,288
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
23,980 税込26,378
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:Track-Railシリーズ。重量[グラム]:250g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長17.7cm/Φ31.75-38.1mm対応。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。商品区分:トラックレール
仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTrack-Railシリーズ タイプベース
1個
3,490 税込3,839
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1088g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
19,980 税込21,978
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:73g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Honeywell/ハネウェル】 Xenon 1900g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g-bf (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB)
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
2,998 税込3,298
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1106g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 MW-100 MW-120 MW-140 MW-260 【Zebra/ゼブラ】 QL 220 QL 320 QL 420 Plus RP4T Printronix M4L
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1106g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 RuggedJet RJ-4030 mobile printer RuggedJet RJ-4040 mobile printer
ブラック サイズ1.5インチボール
1個
16,980 税込18,678
92日以内出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

PG167ステップレスイヤークランプ オエティカ 動画あり
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:404g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:Φ38.1-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1inchキャップボルト、#10-24ナイロックナット、5/32inch六角レンチ、1.5inchSplitReducingBushings、1.75inchSplitReducingBushings、172mmx38.5mmRubberAdhesiveStrip。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:トルクレールベース
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
1個
7,998 税込8,798
92日以内出荷

ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン グレー H1.1
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルクランプ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容本体、両面テープ 材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃)50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)NKクランプ
ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。 仕様両面テープ厚H:1.1 材質66ナイロン グレー 寸法C(mm)4.1
1箱(100個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ|ODクランプ MBOD
あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
口金S17Cフッ素樹脂コーティング 材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。・破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。・RoHS指令適合製品です。
A【最大】39.9 B38.6 H27 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 F19 D47.6 C38.1 E30.8 GM12×1.75 J10 許容締付力(N)38.4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)15000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。
AM12×1.75-30L ストローク1.9 B15.2 H4.5 質量(g)213 タイプフェノール樹脂製 F19.5 D38.1 C16.3 E9.5 G10 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)145 クランプ力(N)50000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法G(mm)-
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法ブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)