カテゴリ

  • 自動車純正部品(292)
  • メカニカル部品(174)
  • 農業機械(169)
  • トラック純正部品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 制御機器(49)
  • 機構部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 作業服(33)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • バイク部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 物流用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 電気材料(19)
  • 医療(19)
  • 厨房用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 建築金物(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 完成車(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 事務用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 介護用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38×48」の検索結果

1,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 カット

    八興
    4,998税込5,498
    1巻(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ品番814-6266材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)38外径(Φmm)48ホース長さ(m)1
  • KYサンフーズ 38×48 カット 八興

    KYサンフーズ 38×48 カット

    八興
    5,298税込5,828
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • KYサンフーズ 38×48 50m 八興

    KYサンフーズ 38×48 50m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • オイルシール GD38X48X4/FA-35 日東工器

    オイルシール GD38X48X4/FA-35

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    メーカー商品コード67748
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0315材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン質量(kg)17.4長さ(m)20内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • オイルシール GD38X48X4/A-35・50 日東工器

    オイルシール GD38X48X4/A-35・50

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカー商品コード15020
  • 【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 38×48mm E-KYS-38シリーズ

    八興
    4,290税込4,719
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
    内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(at20℃)、0.2(at60℃)外径(Φmm)48使用流体薬品、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー定尺(m)50主材質スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材
  • SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻 三洋化成

    SKソフトブレードホース38×48 40mカセ巻

    三洋化成
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様カセ巻き材質PVC透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)38構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.6/(60℃)0.25外径(Φmm)48使用流体脆化温度(℃)-40特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • バスマット 38×48cm NECOバスマット 猫 かわいい 北欧 ナカジマ

    バスマット 38×48cm NECOバスマット 猫 かわいい 北欧

    ナカジマ
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    キュートな人気のNECOシリーズバスマットです。裏面滑り止め加工付きなので滑りやすい水周りでも安心してご使用いただけます。インテリアを邪魔しないブルーが浴室をおしゃれに見せてくれます。
    材質ポリエステルアズワン品番54-1409-10滑り止め効果加工あり寸法(横×縦)(cm)約48×38
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ

    八興
    1,850税込2,035
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 38×48mm E-TB-38シリーズ

    八興
    1,510税込1,661
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • 【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 38×48mm E-SP-38シリーズ

    八興
    1,990税込2,189
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • サクションホース インダスCX カット品 カクイチ

    サクションホース インダスCX カット品

    カクイチ(6件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 排水アダプター

    SUGICO(スギコ)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の排水アダプターです。
    材質ABS
  • 洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット SUGICO(スギコ)

    洗米機 RWO-38・48A・48BN・RW-38BN用 異径チーズセット

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    RWO-38/RWO-48A/RWO-48BN/RW-38BN用の異径チーズセットです。
    材質塩ビ
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 勘定科目印 単品(その他) サンビー

    勘定科目印 単品(その他)

    サンビー(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    印台部のカラーを項目別に仕分けし、より使いやすくしています。
    ホワイトタイプその他寸法(縦×横×高さ)(mm)5×23.5×56(台のみ)58(印面込み)
  • クロスフィルタ マキタ

    クロスフィルタ

    マキタ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乾湿両用の万能タイプ。
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm uni(三菱鉛筆)

    スタイルフィット ゲルインクボールペン リフィル 0.38mm

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ゲルインクボールペン、油性ボールペン、シャープと、幅広い種類から好みの機能を選べます。 水性顔料ゲルインク「ユニボール シグノ」インクを採用しています。
    全長(mm)98.6質量(g)0.8適合本体シリーズ名スタイルフィット先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
  • サクションホース インダス CX カクイチ

    サクションホース インダス CX

    カクイチ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイルシール OS IKO(日本トムソン)

    オイルシール OS

    IKO(日本トムソン)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
    型式OS
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール DS IKO(日本トムソン)

    オイルシール DS

    IKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    649税込714
    1箱(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
  • プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ) エーモン

    プッシュターンリベット(トヨタ・ダイハツ・スズキ)

    エーモン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ質量(g)12適合板厚(mm)3.5~5.0メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ適合穴径(Φmm)Φ6.0
  • 包丁&キッチンばさみ差し タワー 山崎実業

    包丁&キッチンばさみ差し タワー

    山崎実業(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    包丁やキッチンばさみをシンク扉に一括収納。場所をとらないスリムなデザイン!キッチンばさみも収納できます。カバーが取り外せるのでお手入れ簡単。高さがあるのでパン切り包丁が収納できます。
  • ユニボール ワン 0.38 uni(三菱鉛筆)

    ユニボール ワン 0.38

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
    質量(g)9.6シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×139.5繰り返し・詰め替え対応
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • 部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • オイルストーン専用オイル DAYTONA(デイトナ)

    オイルストーン専用オイル

    DAYTONA(デイトナ)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    研磨にちょうどいい粘度と油膜に調整したオイルストーン専用のオイル。 金属部品の研磨、加工に最適。 専用オイルを使用することで、砥石と素材の磨耗を抑え、適切な研磨作業を行なうことができます。
    成分鉱油/不水溶性切削油剤内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
...
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
"38×48" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷