カテゴリ

  • 電気材料(108)
  • 溶接用品(75)
  • 空調・電設資材(30)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38sq」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
ゴムブッシング 38SQ アメリカン電機ゴムブッシング 38SQアメリカン電機
869税込956
1個
当日出荷
KIV 38SQ 品川電線KIV 38SQ品川電線
199,800税込219,780
1本(100m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)38
M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)M型プラグ 38sqSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
圧着端子 38SQ アメリカン電機圧着端子 38SQアメリカン電機
729税込802
1個
当日出荷
M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)M型38SqソケットSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
用途ケーブルジョイントに使用。
接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組SUZUKID(スズキッド)
199税込219
1個
当日出荷
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
延長10m 38SQ パナソニックコネクト延長10m 38SQパナソニックコネクト
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
CS500圧着38SQ プラグ側ゴム 三立電器工業CS500圧着38SQ プラグ側ゴム三立電器工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500圧着38SQ ソケット側ゴム 三立電器工業CS500圧着38SQ ソケット側ゴム三立電器工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
JB500圧着38SQ ソケット側金具 三立電器工業JB500圧着38SQ ソケット側金具三立電器工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電線接続方式圧着
CS300圧着38SQ プラグ側ゴム 三立電器工業CS300圧着38SQ プラグ側ゴム三立電器工業
799税込879
1個
5日以内出荷
JB500圧着38SQ ソケット側ゴム 三立電器工業JB500圧着38SQ ソケット側ゴム三立電器工業
929税込1,022
1個
5日以内出荷
CS300圧着38SQ ソケット側ゴム 三立電器工業CS300圧着38SQ ソケット側ゴム三立電器工業
799税込879
1個
5日以内出荷
JB500圧着38SQ プラグ側ゴム 三立電器工業JB500圧着38SQ プラグ側ゴム三立電器工業
919税込1,011
1個
5日以内出荷
CS500圧着38SQ プラグ側金具 三立電器工業CS500圧着38SQ プラグ側金具三立電器工業
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
CS500圧着38SQ ソケット側金具 三立電器工業CS500圧着38SQ ソケット側金具三立電器工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
電線接続方式圧着
JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット
JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
JB500圧着38SQ プラグ側金具 三立電器工業JB500圧着38SQ プラグ側金具三立電器工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電線接続方式圧着
JA300圧着38SQ プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300圧着38SQ プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
CS300圧着38SQ プラグ側金具 三立電器工業CS300圧着38SQ プラグ側金具三立電器工業
1,290税込1,419
1個
5日以内出荷
電線接続方式圧着
CS300圧着38SQ ソケット側金具 三立電器工業CS300圧着38SQ ソケット側金具三立電器工業
1,090税込1,199
1個
5日以内出荷
電線接続方式圧着
JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット
アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
長さ(m)5
ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5mSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
長さ(m)5
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
6P38SQ固定端子台 マルヤス電業6P38SQ固定端子台マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●太さ:38SQ●極数:6Pアズワン品番67-4667-10
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
88,980税込97,878特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から94日以内出荷
平編線メッキ付 TBC 東日京三電線平編線メッキ付 TBC東日京三電線(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10材質すずめっき軟銅線素線径(mm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業溶接用キャブタイヤケーブル WCT堺電業(11件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷から5日以内出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
裸軟銅線 菅波電線裸軟銅線菅波電線(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
種類産業機械用ケーブル