カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 丸形圧着端子(9)
    • 配線器具部品(1)
    • CB型圧着端子(2)
  • 溶接用品(13)
    • ウェルダジョイント(3)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
    • 舶用電源/バッテリー(9)
  • 制御機器(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
幅(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
種類
裸圧着端子
シルバー
全長(mm)
12・12.4・13.9・14.4・15・15.6・15.8・16・16.5・17・18・18.5・19.5・21.8・23・29.5・32.5・49・51・91・全長(mm)をもっと見る
特性
耐震動・耐衝撃・防じん
ブランド
モノタロウ・ニチフ・SUZUKID(スズキッド)・アメリカン電機・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・TRUSCO・ONE GAIN(ワンゲイン)・DST(大同端子製造)・日立オートパーツ&サービス・日動工業・フィスコインターナショナル・3M(スリーエム)・RENOGY JAPAN・大阪電具(ODK)・ウエルドテック社・パナソニックコネクト・アクソンデータマシン・IKURATOOLS(育良精機)・LAMP(スガツネ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38sq 端子」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
圧着端子 38SQ アメリカン電機圧着端子 38SQアメリカン電機
729税込802
1個
当日出荷
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
接続端子38sq-10 2組 SUZUKID(スズキッド)接続端子38sq-10 2組SUZUKID(スズキッド)
759税込835
1箱(2個)
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
接続圧着端子1組R38-10 SUZUKID(スズキッド)接続圧着端子1組R38-10SUZUKID(スズキッド)
359税込395
1組
当日出荷
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
599税込659特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
バッテリー連結ケーブル モノタロウバッテリー連結ケーブルモノタロウ(50件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。 ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。 43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結適合ポール径(Φmm)大ポール(D端子)材質ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
銅管セット38sq SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqSUZUKID(スズキッド)
389税込428
1箱(2個)
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
SBコネクター 清和工業SBコネクター清和工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーとモーター充電装置間の脱着が簡単な、SBコネクターです。
付属品端子2本付定格電圧(V)600
溶接機用アダプター 日動工業溶接機用アダプター日動工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
539税込593特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)ワンタッチバッテリーコネクターLAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスRENOGY JAPAN
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)ヒューズ交換可能ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能インバーターとバッテリー間に接続可能4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
接続端子 TRUSCO接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2個)
当日出荷
ボルト止めなので、接続が簡単です。 溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)100~300
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
ウエルケーブル ホルダーターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダーターミナルウエルドテック社
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から6日以内出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70取扱説明書(8.56MB)動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
ポリウレタン絶縁端子カバーEP-M フィスコインターナショナルポリウレタン絶縁端子カバーEP-Mフィスコインターナショナル
6,598税込7,258
1式
16日以内出荷
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材) D端子適応サイズ:38sq~150sq色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)M型アダプタコード0.5MSUZUKID(スズキッド)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
キャブタイヤセット IKURATOOLS(育良精機)キャブタイヤセットIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
関連資料(0.26MB)
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプニチフ
7,998税込8,798
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット 3M(スリーエム)関東ハイーKターム2-EM(屋外用)CVT38/60SQ用キット3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ) 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体トラスコ品番795-9061セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚質量(kg)3.1規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
圧縮銅管端子(関西電力認定) 大阪電具(ODK)圧縮銅管端子(関西電力認定)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルエンジンスターター アクソンデータマシンポータブルエンジンスターターアクソンデータマシン
159,800税込175,780
1式
5日以内出荷
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気・ブレーカー使用による安全設計・突起物の少ないコンパクト設計・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)・最大電流1800A・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L225xW148xH253本体質量(kg)10バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40ARENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません) ヒューズ交換可能 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能 インバーターとバッテリー間に接続可能 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
AC延長R38-10X15M SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15MSUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15