カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「38sq-8」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
溶接機用アダプター 日動工業溶接機用アダプター日動工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
径(Φmm)8長さ(m)0.2
オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスRENOGY JAPAN
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)ヒューズ交換可能ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能インバーターとバッテリー間に接続可能4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40ARENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません) ヒューズ交換可能 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能 インバーターとバッテリー間に接続可能 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
(3/4SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)(3/4SQ)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
279,800税込307,780
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
3/4”SQソケットレンチセット。
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
29,980税込32,978
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
579税込637
1個
3日以内出荷
-
キャブタイヤセット IKURATOOLS(育良精機)キャブタイヤセットIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
関連資料(0.26MB)