667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメットツヤケシ黒
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
5,798 税込6,378
欠品中

次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。
用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。 仕様通気孔付き・スチロールライナー入り 質量(g)約440 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 色(ひさし)スモーク ひさし長さ(mm)約40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7104-23
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 最小曲げ半径(mm)110 補強層2W 質量(g/m)ホース/650
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
質量(g)290 種類メモノート 枚数80 縦(mm)191 横(mm)95 2018年トラスコ掲載ページ10 0321
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275 質量(g)370 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。 質量(g)約440 ひさし長さ(mm)約40
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180 質量(g)295 送り角度(°)4 差込角(sq.)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。 プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。 帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。 スチロールライナー入り。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット 適合頭囲(cm)52~63 材質帽体:ABS、ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート 使用区分飛来・落下物・墜落時保護用 ひさし長さ(mm)約40 質量(g)約440
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●静電容量:390μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:30x50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-7103-88
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩ アズワン品番65-7119-64
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング
1個
69,900 税込76,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)14 取付屋内取付専用 高さ(mm)7 材質(本体)樹脂(透明) 電圧(V)24 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 別売品番【信号線】OA076088 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.2 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/330
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。 90ギア、送り角4°、7段クロウの精密な駆動機構をコンパクトなヘッドに凝縮しました。 プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れない「ユニオン機構」を採用しています。 プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で、操作性の向上を実現しました。 リペアキットおよび補修部品を設定しています。狭く奥まった場所でも角度を付けてアプローチ可能。
差込角(sq.)9.5 寸法L(mm)150 軸径(Φmm)13 質量(g)140 寸法B(mm)22 寸法T(mm)11 送り角度(°)4
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様●静電容量:390μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm アズワン品番65-6948-45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)メタリック塗装ヘルメット
次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
用途飛来・落下物用、高所作業用。 材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂 使用区分飛来・落下物用、高所作業用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 材質【ひさし、通気孔カバー】ポリカーボネート 【ひさし・通気孔カバー】メタリックシルバー 質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 機能アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 色(帽体)シルバー ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ブラックメタリック塗装【特長】次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用・落下時保護用 機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理 製品質量(g)約440 シールド 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) ひさし長さ(mm)約40 帽体ABS 適合頭囲(cm)53~62 名入れ 使用区分飛来・落下物用・落下時保護用
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層1W 質量(g/m)ホース/400
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷


トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンディー
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 頭囲(cm)53~62 材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用 ひさし長さ(mm)約40 種類アメリカン
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19 最小曲げ半径(mm)80 補強層1W 質量(g/m)ホース/380
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 電圧(V)10dc 許容差±20% 静電容量390μF 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
359 税込395
翌々日出荷

仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)35dc 寿命3000h 静電容量390μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 等価直列抵抗(mΩ)52 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
669 税込736
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン
次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC メタリックブラウン 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53~62 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)14 最小曲げ半径(mm)55 適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 質量(g/m)ホース/170
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 最小曲げ半径(mm)90 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)