カテゴリ
- 厨房用品(11)
- 建築金物(10)
- 店舗什器・備品(6)
- メカニカル部品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 介護用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 自転車部品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 第一機材(7)
- エスコ(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- UK(三宝)(2)
- コーワソニア(2)
- エムテートリマツ(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイコーエンジニアリング(1)
- エレコム(1)
- オキナ(1)
- サンワサプライ(1)
- TDK(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- バンドー化学(1)
- マイゾックス(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「390h200」の検索結果

タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 990mm 歯数 78 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:990mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:217-1526アズワン品番65-7879-57
クックオール アルミ大型鍋
パール金属(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ノートパソコンホルダー
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)材質ABS樹脂質量(g)570耐荷重(kg)2.5取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225アズワン品番64-0910-15適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)材質ポリエステル色ブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
ダンボール箱
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1枚(10枚)ほか翌日出荷無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)10
仕切板ブロックディバイダー
シモジマ¥42,980~税込¥47,278~1枚(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷什器やケースのストッパー・ディバイダー・ダミーとしてお使いください。材質スチール・PEコーティング(抗菌仕様)
ステップ&インバスチェア
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ステップや、浴槽内外で椅子として使えるステップ&インバスチェアです。 お手入れ簡単で、工具不要の簡単組立です。 すべり止め吸盤がついているので、浴槽内での使用も安心です。耐荷重(kg)約100(座面)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×200
インバーターパルスTIG溶接機
エスコ¥159,000税込¥174,9001台当日出荷【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
片開き工具箱(スチール製)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷南京錠等による施錠が可能(鍵は付属していません)。ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。 ハンドル付キャリングトレイ(メタル製)は本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。エスコ品番EA504AD-11材質スチール質量(kg)3タイプ中皿あり穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×200×95外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)150トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)外:390×100×45/内:380×95×45外寸法・奥行(mm)210
【レンタル】自己発電式無線風速計
ANEOS¥7,798~税込¥8,578~1台翌日出荷から5日以内出荷自己発電電力による風速無線計測システムセット内容風杯型風速発信機(ケーブル付き)・無線送信機・無線受信機・平均付風速警報指示器・RD30T/R設定ソフト・取り付け用フランジ・RS-232Cケーブル・USBケーブル・取扱い説明書・三段回転灯(ブザー付)質量(kg)【風速発信器】約2、【無線送受信機】約1.5測定範囲3m/s~60m/s(自己発電モードの場合)電源【送信機】不要(交流発電式風速計からの発電電力による)、【受信機】DC5V(AC100Vアダプタ経由)外径×高さH(Φmm×mm)310×380検出方式風杯の回転による交流発電式測定精度10m/s以内:±0.5m/s以内、10m/s以上:±5%以内チャンネル数ch11~ch25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×390(アンテナ含む)風速(m/s)【送信開始】3外部出力【受信機】0~1VDC/RC-232C送信周波数(GHz)2.4帯無線規格IEEE802.15.4準拠サービス分類レンタル
段ボールBOX
アイリスオーヤマ¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)翌々日出荷収納物に合わせたサイズのダンボールです。 ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。入数(枚)10
フロントバスケット・小型 ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷フロントキャリヤの上に取り付けるフロントバスケット(小型)です。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種SW
クルリト クーラーマルシェバッグ
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷内側にペットボトル等を固定できるゴムバンド付用途ゴムでくるっと!かんたんコンパクト。材質ポリエステル、アルミニウム(内側)寸法(mm)40×390寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×390×200
高さ調節付浴槽手すり(安寿)
Aron(アロン化成)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー質量(kg)約3.9高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390取付可能厚(mm)45~130
ヴァンセンヌ 丸チェーフィング MF仕様 陶器仕切無中皿 目皿付
UK(三宝)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷容量(L)3.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)390×200TKG品番9-1625-0101TKG品番(2017)6-1442-0101
ヴァンセンヌ 丸チェーフィング MF仕様 陶器I型仕切中皿 目皿付
UK(三宝)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷あたたかい料理をそのまま保温コストパフォーマンス重視のスタンダードタイプ!。ヴァンセンヌチェーフィングはおいしさをそのまま保温。組み合わせ方は自由自在。料理や回りのイメージにあわせて、いろいろなコーディネイトができます。フードパンで調理したものをそのままセットできますので、料理のチェンジが楽にできます。アクリルカバーは、お客様に清潔感を持たらし、ひと目で料理の確認ができるため大変便利です。また、本体をそのまま御使用になればコールド料理のサービスもできます。容量(L)1.3×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)390×200TKG品番9-1625-0201TKG品番(2017)6-1442-0201
角型紙製ジャンブル什器
東海製作所¥11,980税込¥13,1781セット(5台)翌々日出荷商品投げ込み型の長方形型紙製什器です。 ワンタッチで簡単に組み立てが出来、コンパクトサイズなので狭いスペースでも陳列が可能です。 ラック部分は窓付きなので商品もしっかり目立ちます。 什器下部のスペースは最大A3サイズのPOPを貼れるので、訴求性にも優れた商品です。色白耐荷重10kg深さ(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×200×700(組立後)
タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター
タイジ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
フロントバスケット ワイヤー
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷ベロスター・ミニに対応するフロントバスケットです。材質スチール製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×300×200主要車種ベロスター、ミニ
SA18-8食器盆篭
TKG¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷「学年 組」プレート付材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木幅(mm)390高さ(mm)200奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×200上部内寸(mm)382×270底内寸法(mm)346×228TKG品番9-0199-0501TKG品番(2017)6-0185-0501
PRO SERIES 鉄鍋
アークランドサカモト¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷使えば使うほど、あじの出る鉄鍋です。揚げ鍋の他、フライパンや北京鍋、中華鍋、ジャーレン等の鉄シリーズがございます。用途中華料理向けの鍋使用方法使い始めの本体の仕込み:透明シリコン樹脂加工がしてあります。使い始めに本体の仕込をする場合は、次の手順で行ってください。鍋全体を煙が出なくなるまで熱してください。(煙が見えにくいことがありますが、表面が青色になれば十分です。)鍋全体が少し冷えたら、金属タワシを用いて塗膜を取り除いてください。鍋の内側に油をたっぷり塗り再び熱し油をしみこませて仕上げます。 ※本体に塗布している透明シリコン樹脂塗膜は、あくまでも使用開始になるまでの錆止めの目的ですので、そのままご使用になっても衛生上無害ですのでご安心ください。炒め物調理のコツ:十分に鍋をあたためておいてから、適量の油をひき、まんべんなく馴染ませます。鍋も油も熱くなり、かすかに煙が出たら材料を入れます。最初の火加減は強火にし、手早く調理を進めます。使用後の手入方法ご使用後は、あたたかいうちにお湯をかけ、ササラなどですぐに表面の汚れを洗い落とし、乾いた布で水気を拭き取り、食用油を薄く塗ってから収納してください。せっかく表面にできた油脂を切り取らないようにしてください。長く使い込んだものは食器用洗剤につけてもかまいません。底面の厚さ(mm)1.2
特小20型百葉箱
マイゾックス¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。付属品Uボルト(2個)質量(kg)3タイプ特小20型寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390マイゾックスコード218608
シュレッダー JB-09CDM
フェローズ¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。本体質量(kg)7連続使用時間(分)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390ダストボックス容量(L)16定格細断枚数(50Hz/60Hz)6投入口幅(mm)220最大細断枚数8収納枚数(枚)ダストボックス:約300細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×15最大投入幅225mm/A4
消毒用カゴ 18-8(SUS304)製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥6,435~税込¥7,079~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
天埋換気扇(樹脂)常時排気・ルーバー別売
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)150
ピローブロック 300形 三重シール UKIPシリーズ
FYH(日本ピローブロック)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷テーパー穴、アダプター式、肉厚ピロー形ユニット、300形、三重シール
18-8 食器篭 B型(テーパー付)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:390×360×H200mm●重量:約1.32kg●※画像の中の学年、学級プレートは別売です。●コード番号:AA0990アズワン品番67-2418-08
戸建郵便受箱 PF704
コーワソニア¥30,980~税込¥34,078~1台6日以内出荷防滴型オールステンレスポスト「壁付用」用途前入前出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様質量(kg)3.6材質(本体)SUS304寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×390×200材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304投函タイプ前入前出