7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
種類アメリカン 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン ひさし長さ(mm)約33 頭囲(cm)53~62 材質(ハンモック)ポリエステル 材質(ひさし)ポリカーボネート
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3900μF, ,16V dc, EEUFK1C392S
エコ商品
仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)16dc シリーズFK Radial 静電容量3900μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)7.5
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFM1A392S
エコ商品
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。 寸法(mm)16(Dia.)×20 直径(Φmm)16 高さ(mm)20 電圧(V)10dc 寿命5000h 静電容量3900μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SCS防湿静電袋 SCS3000
エコ商品
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)