トラスコ品番542-2205
材質紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250
環境対応古紙90%の再生紙を使用
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330
電源AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)3.5
モーターDC12V、1.6A
電源コード(m)2
運転音(dB)60
風量(m3/h)240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース
付属品スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本
長さ(m)(ダクト)1.5
電源(V)100V、50/60Hz
消費電力(W)11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
¥10,998
税込¥12,098
当日出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)38.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1130x380x1220
羽根枚数3枚(アルミ製)
風量(m3/min)508/516
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)329/385
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1000
1台
¥66,680
税込¥73,348
欠品中
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。
オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板
電源AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)100/120W(50/60Hz)
本体寸法(縦×横×高さHmm)600×500×500mm(ファンユニットを除く)
電源コード(m)2m 2Pプラグ付
質量(kg)16
ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。
セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240
消費電力(W)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250
コード長さ(m)約1.7
出力電圧(V)12
モーターDCモーター
出力電流(A)1.6
騒音値(dB)約65/m
消費電力(VA)18
定格使用時間30分
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335
入力電流(A)0.6
アズワン品番64-4062-65
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして
色透明
トラスコ品番827-9280
材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ
質量(kg)38.5
間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
¥529,800
税込¥582,780
6日以内出荷
高品質なエアーブラシ塗装がすぐに楽しめる、コンプレッサーとエアーブラシのセットです。
HGコンプレッサーレボIIは、十分な圧力と風量を確保し、脈流が少ない安定したエアーと静かな作動音が特徴。コンパクトで場所を取らないボディはホワイトカラー。
形状が違う3種類のエアーブラシホルダーや防振マットもセットしました。エアーブラシはダブルアクションタイプのHGエアーブラシIII。
迷彩塗装やグラデーションのような微妙な塗装をはじめ、美しい仕上がりの全面塗装やグロス塗装、さらに幅1mm以下の細吹きもこなすスタンダードタイプ。傑作仕上げのための頼もしいパートナーです。
ノズル口径(Φmm)0.3
仕様防振マット付、1.2mのエアーチューブ、3種類のエアーブラシホルダー付
電源家庭用100V電源専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×185
空気吐出量(L/min)20
最大圧力(MPa)0.11
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
エアーブラシのメンテナンスなどに適した強力タイプの洗浄液です。複雑な構造を持つエアーブラシ内部に付着した塗料の汚れも、きれいに洗い落とすことが可能。調色スティックや塗料皿など金属製の塗装用ツールの洗浄にも使えます。
1箱(6個×250mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
仕様支柱幅(mm):30×30
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り)、フレーム:スチール(黒色塗装)
質量(kg)14.5
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×400×400
アズワン品番64-7945-72
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×2200~2500
1個
¥45,100
税込¥49,610
欠品中
乾式塗装ブース用背面フィルターです。
ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター
仕様45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層
縦(mm)500
横(mm)500
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
電源(V)単相200
電源コード(m)1.8(アースクリップ付)
材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)
材質(取手)アルミダイカスト
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。
スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。
パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。
中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。
しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。
迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付
寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時)
消費電力(W)48(24×2台)
電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
¥23,980
税込¥26,378
14日以内出荷
RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード