カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,066)
  • 物流用品(879)
  • 制御機器(837)
  • 自動車純正部品(477)
  • パソコン/周辺機器(297)
  • メカニカル部品(204)
  • 電気材料(194)
  • 日用品(191)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 農業機械(133)
  • 自動車補修部品(124)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • 測定用品(73)
  • バイク部品(68)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 建築金物(33)
  • 防犯用品(31)
  • 事務用品(30)
  • バイク純正部品(27)
  • カー用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 学童・教育用品(22)
  • 電動工具(22)
  • 家電(21)
  • 機構部品(20)
  • 安全用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 梱包用品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 住設機器(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 防災用品(11)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 食品・飲料(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業服(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「3a1b」の検索結果

6,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器用 補助接点ユニット 三菱電機

    電磁開閉器用 補助接点ユニット

    三菱電機(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から96日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a1b 橙 マルヤス電業

    Φ30平形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 3a1b 橙

    マルヤス電業
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
    仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:3a1b●ボタン部色:橙●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65アズワン品番67-4712-42
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(18件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • (A)セパレーター  5/16 B コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 B

    コンドーテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • 補助接点ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    補助接点ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3a1b HC形 横取付 A22SK231Eシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 3a1b HC形 横取付 A22SK231Eシリーズ

    マルヤス電業
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌日出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    グレー仕様アーム1段タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609均等耐荷重(kg/台)1500
  • 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    グレー仕様連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)1500
  • サーミスタ TE Connectivity NTC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    サーミスタ TE Connectivity NTC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
    グレー仕様連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000
  • レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    レデューシングバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 補助継電器 単接点形 富士電機

    補助継電器 単接点形

    富士電機
    8,398税込9,238特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    種類安全リレー
  • メンバー A  トンネル (BP) MAZDA(マツダ)

    メンバー A トンネル (BP)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • (863A1)ラジオ アンテナSUB-ASSY ダイハツ

    (863A1)ラジオ アンテナSUB-ASSY

    ダイハツ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF1V形強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    19,980税込21,978特価
    1箱(10個)
    当日出荷から67日以内出荷
    海外規格に適合したコンパクトな強制ガイド式リレー。逆起電力防止ダイオード付 (動作表示LED付)機種を追加
  • UTオプションユニット 三菱電機

    UTオプションユニット

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクター (1A00) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (1A00)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • (A)セパレーター  5/16 BC コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BC

    コンドーテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • 標準形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム

    標準形補助継電器 HCシリーズ

    日立産機システム
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷から63日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
  • 経済形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム

    経済形補助継電器 HCシリーズ

    日立産機システム
    5,098税込5,608特価
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 ブリオウェーブ

    KMEW(ケイミュー)
    15,980税込17,578
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    波のようなラインと金属ならではの輝きがもたらす、掛け合わせの妙。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.2働き幅(mm)400
  • トリム リヤー シート アーム レスト (J0) MAZDA(マツダ)

    トリム リヤー シート アーム レスト (J0)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • (1A)スイッチ MAZDA(マツダ)

    (1A)スイッチ

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • モネット L型肘 コクヨ

    モネット L型肘

    コクヨ
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    モネット用肘です。
    質量(kg)1.2材質(本体)強化ナイロングリーン購入法適合セット内容左右各1個
  • 2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    2管型加工蝶番(L85×W60×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)154寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)85寸法t(mm)3.2寸法E(mm)4.7寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)40寸法W(mm)60寸法D3(Φmm)12.6表面仕上げ生地タキゲンコード11739
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • (A)セパレーター  5/16 BH コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 BH

    コンドーテック
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷
    用途片面打放し・片面仕上げ用
  • 補助継電器 端子カバー付 富士電機

    補助継電器 端子カバー付

    富士電機
    8,398税込9,238特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類継電器
  • 標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム

    標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形

    日立産機システム
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
  • 経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム

    経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形

    日立産機システム
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 開閉機器 新SCシリーズ 補助継電器 SH-4・SH-5

    富士電機機器制御
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    コイル電圧 AC200V
    励磁方式常時励磁式
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 富士電機 マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途コイル電圧 AC200V
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格通電電流(A)32規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4定格通電電流(A)20規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
...