カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- バイク部品(7)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3c5-23348-30」の検索結果

ホルダーストツパー 1 3C5-23348-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷主な適合純正品番3C5-23348-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
エアフィルター 5XT-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ
(354件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。寸法(mm)250×400
エアフィルター 5ST-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用
内村製作所(59件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)色黄
重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。材質PE荷重種別超重荷重表面処理黄色RoHS指令(10物質対応)対応
汎用エアエレメント
KITACO(43件のレビュー)¥969税込¥1,0661個欠品中エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。適合汎用寸法(mm)250×300
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から92日以内出荷純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。