カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
  • 自動車純正部品(103)
  • 農業機械(86)
  • メカニカル部品(58)
  • 切削工具(58)
  • バイク純正部品(55)
  • バイク部品(54)
  • 制御機器(54)
  • 機構部品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 作業工具(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • オフィス家具(18)
  • 電気材料(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電動工具(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 照明(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「3d-13」の検索結果

関連キーワード
1,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンブレム 3D 13S-2839B-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 13S-2839B-10YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
エンブレム 3D 13S-2839B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 3D 13S-2839B-00YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途手工具用穴角12角差込角(mm[inch])9.5 [3/8]種別ソケット(12角)
ディープソケット SK11ディープソケットSK11(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット (12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から102日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
小形ドアスイッチ D3D omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3Domron(オムロン)(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から101日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から8日以内出荷
断熱回転自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13ハンドルPR281FS吐水口PA13D-60X-16
ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ソケット形状:12角
3カ-W ウッドアンカ-(C 大阪魂3カ-W ウッドアンカ-(C大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
ミニチュアサーキットブレーカ ABBミニチュアサーキットブレーカABB
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
Φ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサー エスコΦ90-175mm/ 80mm ピストンリングコンプレッサーエスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
仕様適合ピストン径:90~175mm質量(kg)0.32アズワン品番64-2234-91
3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリルギガ・セレクションーリミテッド
15,980税込17,578
1本
当日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
(5253)パネル,リヤ フロア サイド,RH ミツビシ(5253)パネル,リヤ フロア サイド,RHミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
バルブ ソレノイド (F8) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (F8)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
チャンバー レゾナンス (L3) MAZDA(マツダ)チャンバー レゾナンス (L3)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
パイプエアー (F8) MAZDA(マツダ)パイプエアー (F8)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
タンク サージ (F8) MAZDA(マツダ)タンク サージ (F8)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ケースエアークリーナー (L3) MAZDA(マツダ)ケースエアークリーナー (L3)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ホースエアー (F83D) MAZDA(マツダ)ホースエアー (F83D)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
(L33D)ブラケット、フューエル ホース MAZDA(マツダ)(L33D)ブラケット、フューエル ホースMAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ブラケットインタークーラー (F8) MAZDA(マツダ)ブラケットインタークーラー (F8)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~KANA(片山チエン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25
パイプ キャニスター ドレーン (L3) MAZDA(マツダ)パイプ キャニスター ドレーン (L3)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
ホース フューエル (L33D) MAZDA(マツダ)ホース フューエル (L33D)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット、フューエル ポンプ (L3) MAZDA(マツダ)ユニット、フューエル ポンプ (L3)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ダクトフレッシュエアー (L3) MAZDA(マツダ)ダクトフレッシュエアー (L3)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ホースエアー (L33D) MAZDA(マツダ)ホースエアー (L33D)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
パイプ ベンチレーション (L3) MAZDA(マツダ)パイプ ベンチレーション (L3)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
クリーナーエアー (L3) MAZDA(マツダ)クリーナーエアー (L3)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
キャニスター (L3) MAZDA(マツダ)キャニスター (L3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
PUMP&GAGE FUEL TANK MAZDA(マツダ)PUMP&GAGE FUEL TANKMAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ホースキャニスター (L3) MAZDA(マツダ)ホースキャニスター (L3)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
3D超硬ドリル オイルホール ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル オイルホールギガ・セレクションーリミテッド
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から52日以内出荷
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
ボデー フューエル ポンプ (L3) MAZDA(マツダ)ボデー フューエル ポンプ (L3)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
関連キーワード
...