カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(222)
  • メカニカル部品(126)
  • オフィス家具(112)
  • 空調・照明・電設資材(105)
  • 自動車純正部品(86)
  • 農業機械(76)
  • 切削工具(73)
  • 制御機器(66)
  • 機構部品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
  • バイク部品(45)
  • 作業工具(39)
  • 測定用品(33)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 自動車補修部品(22)
  • 建築金物(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • バイク純正部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農具(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「3d-18」の検索結果

関連キーワード
1,353件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • ディープソケット SK11

    ディープソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ディープソケット (12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット (12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    材質構造用鋼差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角12角
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • 三角ドリル(13型) 三菱マテリアル

    三角ドリル(13型)

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    電動ドリル作業に最適です。
    材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテック

    JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3D-PLUS18.0-215 マキタ

    3D-PLUS18.0-215

    マキタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    ¥5,979税込¥6,577
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。風量調節3段階(弱/中/強)。切タイマー3段階(1h/2h/4h)。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 金型用砥石 YTM 大和製砥所

    金型用砥石 YTM

    大和製砥所(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
  • VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B3 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • アメラスクリュー ドリルツキ サンコーテクノ

    アメラスクリュー ドリルツキ

    サンコーテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(180本)
    当日出荷
    押出成形セメント板専用ビスです
    用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥63,980税込¥70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ K25B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K25B~

    KANA(片山チエン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • スプロケット FBN40SD KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN40SD

    KANA(片山チエン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS40スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS40スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸穴加工付MS50スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS50スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • 軸穴加工付MS35スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    軸穴加工付MS35スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    SANKOのMSシリーズは合理化、省力化を考えて、軸穴、キー溝、セットスクリュー加工済みスプロケットです。確かな品質と、安定した精度なので、購入後すぐ取付OK。公差は全てJIS規格内で加工されています。
    材質機械構造用炭素鋼、歯部:高周波焼入品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
  • ブラケットカプラー (L3) MAZDA(マツダ)

    ブラケットカプラー (L3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • クリップ (L33D) MAZDA(マツダ)

    クリップ (L33D)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • シフトシヤフトアセンブリ 33D-18101-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シフトシヤフトアセンブリ 33D-18101-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • 金型用砥石 YHBターボ 大和製砥所

    金型用砥石 YHBターボ

    大和製砥所
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
  • カム,シフト 33D-18541-10 YAMAHA(ヤマハ)

    カム,シフト 33D-18541-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
  • (82122)エンジン ワイヤ NO.2 トヨタ

    (82122)エンジン ワイヤ NO.2

    トヨタ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • (82111)エンジンルームメイン ワイヤ トヨタ

    (82111)エンジンルームメイン ワイヤ

    トヨタ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷