TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケットLHP 3D
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
54
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06783118
3D-16LHP
864-2168
16
¥
1,420
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786302
3D-15LHP
864-2166
15
¥
1,395
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786977
3D-18LHP
864-2172
18
¥
1,620
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください