Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)300×200
色黒
アズワン品番62-4128-11
1個(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120 x 120 x 3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
材質FEP
連続使用温度(℃)-240~200
適合流体酸・アルカリなど
幅(mm)1150
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
XYZプリンティング「ダヴィンチJr.」専用プリントプラットフォームテープ
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
質量(g)110
Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)18
接続USB、 Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517
最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度450(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。
造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。
オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
SK業務用レジン(SK Professional Resin)は、光造形方式で重要なFEPフィルムからの剥離抵抗力を大幅に改善し、小物の精度を大幅に上げると同時に、広い面での出力も容易に行える点で、大型出力にも大変向いています。その結果、出力の失敗率を大幅に減らすことに成功し、また、出力品自体の強度もあり、反りにも強く、解像度と切削性、そして洗浄性に優れた高密度レジンです。
容量(g)1000
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.2MB)
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
あなたの部屋が、あなたのデスクが工場になる。もっとスピーディーに、もっとコスパよく。基板作りのイメージを変える小型卓上リフロー炉。電極ヒーター・小型・シンプル構造・簡単操作・ホビー・試作・卓上REFLOW・・・。ここ数年、小型の表面実装用部品を使う個人の基板製作が広がりつつあります。3DプリンターやArduinoのような制御プラットフォームの普及が、自由なモノづくりを推進する大きな力になっています。それは「モノづくりのロングテイル」とも、新たな「製造革命」の到来とも言われ、その大きな潮流の中で私たちクリエイティブテクノロジーも「机の上でリフローをしたい!」という夢に向かってこの製品を開発しました。ホビーヤーからリフローで試作を行いたい人のために「手頃でもしっかり動く」をモットーに作り上げたパーソナル卓上リフロー炉です。
POINT1 小規模試作にチューニングし尽されたサイズ:大きさはA4クリアファイル相当サイズ(W297xD210xH110mm)の超コンパクト!小さいだけじゃなく、中に入れられる対象基板も最大W190mmxD130mmまで対応。小規模試作で必要となる様々な基板サイズに幅広くお応えします。
POINT2 面ヒーターメーカーならではの均熱性能:半導体市場クオリティのフィルムヒーターを供給するクリエイティブテクノロジーがポリイミド基板などでも実装できることを見越して開発。確かな均熱性能で一般的なガラスエポキシ基板だけでなくフレキシブル基板にも対応します。
POINT3 厳しい温度調整が必要な鉛フリーはんだにも対応:基板とはんだ種類に合わせた自動温調プログラムが設定されているのでリフローはんだの経験がない人でも安心してはんだ付けが可能です。フレキシブル基板や無鉛はんだといった繊細な温度調節が必要なはんだ付けもムラなく行うことが出来ます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×210×110
有効寸法(mm)対象基板:W190×D130
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(±10%)
加熱方式フィルムヒーター
ヒーター(W)625
最高温度(℃)ヒーター面:255
安全装置温度ヒューズ、ヒューズ、ソフトウエアリミット
仕様プログラム数:4
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
関連キーワード