1,158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 適合ねじ六角ボルト、ナット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1個ほか
269 税込296
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

圧着コネクタ用端子で省配線。 アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。 圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。 スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。 独自の機構でロングストロークを実現。 RoHS適合。
1個
139 税込153
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


JA13D-13 断熱回転自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)断熱回転自在水栓
断熱キャップは回転します。
呼び径(mm)13 ハンドルPR281FS 吐水口PA13D-60X-16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷




仕様適合ピストン径:90~175mm 質量(kg)0.32 アズワン品番64-2234-91
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1袋(10個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


寸法(mm)250 フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
1本
45,980 税込50,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番228-7351 刃径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷


ギガ・セレクションーリミテッド3D超硬ドリル
ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
材質超硬 先端角(°)140 表面処理TiALN シャンク径公差h6
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー) 動画あり
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物 表面処理EgiAsコーティング ねじれ角(°)約20
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)






1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷


KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ K25B~
スプロケット形状B形 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 チェーンNo.25
1個
2,170 税込2,387
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)




1個ほか
3,150 税込3,465
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)






関連キーワード