147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
穴角12角
1個
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage One Pro i3-10100E/19L/8/M256/W11D/ERGO/Adv
卓上型のほか、壁掛けや自立型端末にも適用する、All-in-One型のPOSシステムです。
使用CPUi3
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86 差込角(mm)9.5・12.7 質量(kg)22.5 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(86点組)
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションツールセット
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] トラスコ品番828-3532 セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007 質量(kg)5.2 質量(1セット)(kg)5.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
1セット(63点)
39,980 税込43,978
当日出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-TH031B
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TH031B。販売備考:Blue with Gold,Black&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19。ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19。タイプ:Tank Pad。色[カラー]:ブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/ゴールド/ブラック/メタリック シルバー 備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19) タイプTank Pad
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KH013RWB
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KH013RWB。販売備考:White with Black,Red,Blue&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19。ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19) タイプKnee Body Pad
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-HFF003RWB
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HFF003RWB。販売備考:White with Black,Red,Blue&Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 18-19。ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考HONDA CRF1000L Africa Twin/CRF1000L Africa Twin Adventure Sport (18/19) タイプFront Fender Protector Kit
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm 寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)277 本体質量(g)410 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T12D50RM50 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 本体長さ(mm)277 アズワン品番64-7911-93
1本
40,100 税込44,110
翌日出荷

穴角12角 トラスコ品番395-6369 セット内容3D-10L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、21L、22L、24L 質量(kg)1.3
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,198 税込2,418
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。調整可能なジョーカー6004は、それぞれの応用分野におけるすべてのメートル法およびインチ法寸法をカバーします。六角ネジやボルトを自動かつ連続的に把握。グリップ時のレバー機構により滑りや破損を防止。メカニカルラチェット機能により、レンチを取り外さずに迅速かつ安定したねじ締めが可能。口元の角幅直方体に配置することで戻り角わずか30°。
セット内容クイックスパナ(XS) 020099(7-10mm×1/4-3/8”)、クイックスパナ(S) 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、クイックスパナ(M) 020103(13-16mm×1/2-5/8”)、クイックスパナ(L) 020101(16-19×224mm)、クイックスパナ(XL) 020104(19-24×3/4-5/16”)、ウレタン収納ケース 137332(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
51,980 税込57,178
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)57.8 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-05 幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)58.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-06 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)56.5 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-04 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)54.7 対辺(mm)8 アズワン品番64-7912-03 幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)66~71.5 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-95
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

イスカルトロミル ホルダー E90CN
エコ商品
90°リードのトロミルホルダーです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


ピンシリンダー CJP2L SMC CADデータあり
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
作動方式複動片ロッド
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(5本)
12,600 税込13,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード