カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(2)

「3d7-w2587」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業

    ブレーキマスターシリンダーリペアキット

    制研化学工業(47件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
  • フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

    フロントマスターC

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。
  • セミラジアルマスター 19 クロ/シルバー DAYTONA(デイトナ)

    セミラジアルマスター 19 クロ/シルバー

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    従来の横型マスターよりも油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定し、ラジアルタイプ特有のダイレクト感にできるだけ近付けました。構造上、ラジアルマスターシリンダーが取付困難な車両にもオススメ。標準ステーの他、ネイキッドモデル装着時にフルードタンクが斜めにならない専用アルミタンクステー(クリアーアルマイト/46852)付属。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)を標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴無し。ハンドル外径Φ22.2専用。ブレーキホース取出方向角度は横型マスターと同じです。横型5/8インチと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。。
  • ラジアルクラッチマスター NISSIN

    ラジアルクラッチマスター

    NISSIN
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
    仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
  • NIISSIN ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ)

    NIISSIN ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19mm

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチとより優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。
    ハンドル径(Φmm)22.2ピストン径(Φmm)19(横型5/8インチ相当)
  • マスタシリンダーリペアキット DAYTONA(デイトナ)

    マスタシリンダーリペアキット

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
    適合クラッチマスターシリンダー用セット内容ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング主な適合車種NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    2,085税込2,294
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。