カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(306)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • 制御機器(234)
  • 物流用品(92)
  • 自動車純正部品(48)
  • 住設機器(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 切削工具(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 電気材料(21)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(17)
  • 農業機械(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 家電(13)
  • 防犯用品(11)
  • 機構部品(10)
  • 照明(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 日用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-100」の検索結果

1,342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3E 100Xシリーズ 田村総業タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3E 100Xシリーズ田村総業
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から11日以内出荷
紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-100 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-100SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
プレート(P) プレート付
スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズオーエッチ工業
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 100APanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
欠品中
質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)100形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1ケース(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P3E100A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 エルボSDG株式会社
12,590税込13,849
1個
翌日出荷
ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント 前田シェルサービス3in1マルチ・ドライフィルター用エレメント前田シェルサービス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
3in1マルチ・ドライフィルターの交換エレメントになります。第1エレメントは2年に1度洗浄または交換してください。第2エレメント・オイルミストエレメントはセット交換です。6~10ヶ月ごとに(約1000時間)交換してください。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ガラスチューブ 1m物 福電ガラスチューブ 1m物福電(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅100mmシライ(1件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
排水目皿(内ネジ) アウス排水目皿(内ネジ)アウス
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
ポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプ サンピースポリスリング(エステル) Ⅲ-E型 両アイタイプサンピース
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3層構造のベルト生地を2枚重ねにしているので十分な強さを確保。 繊維製なので軽くて扱いやすく、あらゆる形にフィットして吊り荷にキズをつけません。
等級JIS3等級種別両端アイ形材質高強力ポリエステル原着糸
クリアーポケット LION (ライオン事務器)クリアーポケットLION (ライオン事務器)
2,298税込2,528
1パック(100枚)
当日出荷
とじ穴部は補強テープ加工が施されています。
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズ オーエッチ工業スリング 荷重3150kg YNB 3Eシリーズオーエッチ工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
両端アイ型三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。
使用荷重(t)3.15基本使用荷重(kg)3150
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプTRUSCO
8,298税込9,128
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ブレーキツール エクステンションツール KTCブレーキツール エクステンションツールKTC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-5821質量(g)180許容トルク(N・m)25
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
Carling Technologies ロッカースイッチ 白 Carling TechnologiesCarling Technologies ロッカースイッチ 白Carling Technologies
549税込604
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル付)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(とめたろう・ハンドル付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(とめたろう・ハンドル付)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付)TRUSCO
9,298税込10,228
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし)TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌日出荷から翌々日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 (横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です) 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 滑り止めゴム6個付き
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドル・収納式柵付)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付)TRUSCO
9,198税込10,118
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ TRUSCO4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1セット(4台)
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう・収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう・収納式柵付)TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、とめたろう・収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラック全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう付)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ全高(mm)700組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業タフスリング Pタイプ (両端アイ形)田村総業(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付) TRUSCO連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・とめたろう・収納式柵付)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 横方向に連結が可能です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。ブラックタイプ2段式タイプ組立時間2人30分材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ブレーキツール オフセットタイプセット KTCブレーキツール オフセットタイプセットKTC
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
自動車のブレーキパイプ、ABSアクチュエーターやブレーキパイプの取付け時のトルク管理作業、取り外しの作業に最適。 ストレートタイプとオフセットタイプの使い分けにより、作業性アップ。
トラスコ品番112-7453セット内容ブレーキツールエクステンションツール(GX13-E100)、ブレーキツール10mmオフセットタイプ(GX13-EMZ10)質量(g)250
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付) TRUSCO4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(収納式柵付)TRUSCO
32,980税込36,278
1セット(4台)
当日出荷から翌日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、収納式柵付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途玉掛け用具として。一般用。トラスコ品番816-9973材質ナイロン、芯:ポリエステルタイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級全長(m)4最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付) TRUSCO4台まとめ買い 連結型樹脂製平台車ビートル 自在・固定タイプ(とめたろう付)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット(4台)
翌日出荷
100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。 100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。 メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。 キャスター取り付けは新設計のボルトレスを採用しているので交換が簡単でスピーディに行えます。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。 本体前後に紐通し穴が付いているのでロープを利用しての牽引が可能です。 スタッキング可能なので大型でも収納場所を取りません。 縦・横方向に連結が可能です。 固定車輪が2個付いているので直進性に優れています。 運搬時の一時的な固定用にとめたろうCH75100-2Sが付属しており、未使用時は本体に収納可能。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なし均等荷重(kg)250材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、取っ手付き、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
配線用遮断器:ボックスブレーカ テンパール工業配線用遮断器:ボックスブレーカテンパール工業
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
...