カテゴリ
- 防災用品(23)
- 家電(19)
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(13)
- バイク部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自転車部品(4)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(8)
- ボウエキ(BOUEKI)(8)
- ELPA(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- エスコ(4)
- 東芝(4)
- 富士電機(4)
- ブロードウォッチ(4)
- COUGAR(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- JVC(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三菱電機(2)
- 明工社(2)
- 太知ホールディングス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3fm-2」の検索結果

フットバルブ 3F / 3FMシリーズ
AirTAC(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式直動型ノーマルクローズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232C延長ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
耐熱ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
P製階数表示板 公団型
NASTA(ナスタ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。 2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162
パワーMOS FETリレー G3FM
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷漏れ電流100μA以下、ブリーダ抵抗不要の微少負荷開閉用のSSR。 形MY(2極タイプ)と同寸法。 1~500mAの微少負荷開閉用のソリッドステート・リレー。 AC・DC共用開閉で、DC開閉は無極性。 AC19.2~264V、DC19.2~125Vと広範囲の開閉が可能。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 動作表示ランプ付。SSRへの入力状態がひと目で確認可能。 形MYを直接開閉(ブリーダ抵抗不要)。 バリスタ内蔵により外来サージの吸収効果が優れています。用途微少負荷制御用・バルブ・ソレノイド質量(g)約50負荷電圧(V)AC19.2~264、DC19.2~125出力の適合負荷0.5A AC24~240V、DC24~110V絶縁方式フォト・ボル・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造プラグイン端子定格負荷電圧(V)DC24~110 AC24~240出力オン電圧降下3V(RMS)以下漏れ電流(mA)0.1以下(AC200Vにて)復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)負荷電流(A)1~500mA (40℃にて)サージオン電流耐量(A)6(10ms)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ3台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥87,980税込¥96,7781セット7日以内出荷500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥119,800税込¥131,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り色ブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
モノラルラジカセ AM/FM/SW 3バンド受信 カセット録音再生 2電源対応
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)992(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)定格消費電力(W)7.5定格出力(W)1(r.m.s)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHzアンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナトラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
FMコンセントバー用電源コード S-VCT3.5mm2 3m L5-20P付
明工社¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
通勤ラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-NA35R
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。 高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。 AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。付属品単4形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.2×91.8×16.5最大出力125mW電池DC 3V 単4形×2スピーカー2.8cm丸形(8Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)電池使用時間(時間)【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×91.0×13.9
給油口パッキン
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
サーキットプロテクター
富士電機¥7,198税込¥7,9181台当日出荷取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ペルチェデバイス 3個1セット
昭和商会¥8,798税込¥9,6781個当日出荷ペルチェデバイス単品。ペルチェベスト YPLT-FM3専用 追加オプション用。ペルチェベストに標準付属のペルチェと合わせて6個搭載可能。冷却・加熱の2モード切り替え可能。・冷却モード:強 約3.5時間、中 約4.5時間、弱 約6時間、ゆらぎ(強⇔弱)約4.5時間。・加熱モード:強 約13時間、弱 約26時間用途ペルチェベスト YPLT-FM3専用オプション品質量(kg)0.07