カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 電気材料(33)
  • バイク部品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バッテリー・電装(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3fw」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TONE オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
    用途オイルフィルター脱着用。トラスコ品番195-4911形状14角差込角(mm)9.5全高(mm)35対辺寸法(mm)64外径(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。
    用途オイルフィルター脱着用。全長(mm)35差込角(mm)9.5
  • タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ

    千代田通商(6件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • RZ-3F/W リムーバ ホワイト MAX(マックス)[事務用品・工具]

    RZ-3F/W リムーバ ホワイト

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • 両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mm つくし工房

    両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mm

    つくし工房
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    用途No.9202専用カラー鋼板となります。材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×600タイプ平板入数(枚)1取付穴6ヶ所(Φ6)表示内容両面白無地
  • パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCO

    パンチングパネルオプションハンギングフック

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
    トラスコ品番667-0855材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)5
  • エスタートレイスナック 三信化工

    エスタートレイスナック

    三信化工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • 四角ビット 10本組  #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット 10本組 #3×85

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    ビスにくい込みにくい先端形状。特殊表面加工により、粘り強く・耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
    用途充電・電動ドライバー用ビットとして寸法(mm)3×85全長(mm)85先端サイズ3本数10本差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 排水トラップ(タテビキ) INAX(LIXIL)

    排水トラップ(タテビキ)

    INAX(LIXIL)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
    材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
  • 4.8-7.9mm 結束バンドガン エスコ

    4.8-7.9mm 結束バンドガン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW
  • AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
    端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
  • スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。 取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
    シールシールド形形状円筒外輪
  • スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン)

    スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き)

    IKO(日本トムソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
    形状球面外輪
  • パンチングパネルオプションハンギングフック TRUSCO

    パンチングパネルオプションハンギングフック

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    パンチングパネルに取り付けて、各種工具を整理・整頓するのに最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。小さなシャコマンなどを掛けるのに便利です。
    トラスコ品番689-2322材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)58奥行(mm)52.6間口(mm)199最大積載量(kg)3
  • 四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    2,698税込2,968
    1セット
    5日以内出荷
    特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
    用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
  • 4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x840mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-9
  • 4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x680mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-8
  • 4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x520mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-7
  • 4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x360mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-6
  • 3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット シャフトタイプ(水平取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,390税込5,929
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。
    用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
  • 耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防 ELPA

    耐雷フラットスイッチ付タップ 独立スイッチ ホコリ防止シャッター付き トラッキング 火災予防

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 LEDランプ仕様 独立スイッチ。 ホコリ防止の扉付。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 トラッキング火災を予防。 コードは保護被ふく付安全構造。
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
  • エスタートレイ 長方形 三信化工

    エスタートレイ 長方形

    三信化工
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    軽くて丈夫
    材質FRP製電子レンジ×食器洗浄機
  • 7.9x840mm 結束バンド(SUS304/50本) エスコ

    7.9x840mm 結束バンド(SUS304/50本)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-39
  • 7.9x680mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    7.9x680mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-38
  • 7.9x265mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    7.9x265mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-34
  • 7.9x200mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    7.9x200mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-33
  • 7.9x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    7.9x200mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-23
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/100本)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-15
  • 4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x200mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-3
  • 4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x300mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-5
  • 4.6x265mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x265mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-4
  • 4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本) エスコ

    4.6x125mm 結束バンド(SUS304/10本)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463FW-1
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水トラップ用 目皿 INAX(LIXIL)

    排水トラップ用 目皿

    INAX(LIXIL)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ABSFW1(ホワイト)
  • L・ビーム(電球型LED) L703 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L703

    M&H(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。
    タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 立看板スタンド(スリム) エスコ

    立看板スタンド(スリム)

    エスコ(1件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1台
    翌日出荷
    プラスチック製の工事用看板です。とがった角が無く、安心してお使いいただけます。看板は挿入式です。本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。寒冷地でも破損しにくい素材です。看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。看板とおもりは別売りです。
    材質本体:HDPE 脚部:亜鉛メッキ鋼質量(kg)4.75ブルー適合サイズ(mm)看板:275×1400サイズ(mm)335×50×1685(H)