カテゴリ

  • バイク純正部品(378)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(220)
  • 制御機器(55)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(32)
  • オフィス家具(27)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 自動車純正部品(20)
  • 厨房用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 機構部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 切削工具(11)
  • 安全保護具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 溶接用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防犯用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「3gn」の検索結果

関連キーワード
1,010件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
  • ドライブチエン 405W3GN1505 ホンダ

    ドライブチエン 405W3GN1505

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番405W3-GN1-505
  • エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ SMC

    エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3GN20) SMC

    CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3GN20)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3GN32) SMC

    CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3GN32)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 荷締めベルト メタルバックル モノタロウ

    荷締めベルト メタルバックル

    モノタロウ(615件のレビュー)
    488税込537
    1本
    当日出荷
    締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
    用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • カラー封筒 50枚パック 長3 長4 オキナ

    カラー封筒 50枚パック 長3 長4

    オキナ(20件のレビュー)
    779税込857
    1パック(50枚)
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(23件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • スチロール番号札 オープン工業

    スチロール番号札

    オープン工業(9件のレビュー)
    819税込901
    1箱(25枚)
    当日出荷
    用途が広がる黒色登場!
    用途お店やホテル・旅館等で材質再生スチロール穴径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×46×2.5グリーン購入法適合
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
    用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
  • トラックシート補修粘着テープ TRUSCO

    トラックシート補修粘着テープ

    TRUSCO(41件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(3枚)
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
  • 交換フィルム 溶接遮光フェンス用 モノタロウ

    交換フィルム 溶接遮光フェンス用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
    用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力ではがれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/10mm)36粘着タイプ強力
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • クロークチケット オープン工業

    クロークチケット

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
    材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • スチロール番号札 オープン工業

    スチロール番号札

    オープン工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広がる黒色登場!
    用途お店やホテル・旅館等で材質再生スチロール穴径(Φmm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7グリーン購入法適合
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • EMBLEM,BO*TYPE 3*  87133GN0720ZC ホンダ

    EMBLEM,BO*TYPE 3* 87133GN0720ZC

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L.*TYPE 3*  87123GN2910ZC ホンダ

    STRIPE,L.*TYPE 3* 87123GN2910ZC

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 伸縮式ビューボード・グリーン 土牛

    伸縮式ビューボード・グリーン

    土牛(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
    仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
  • STRIPE B,*TYPE 3*  87143GN2970ZC ホンダ

    STRIPE B,*TYPE 3* 87143GN2970ZC

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 3*  87133GN2970ZC ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 3* 87133GN2970ZC

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R *TYPE 3*  87133GN2670ZC ホンダ

    STRIPE,R *TYPE 3* 87133GN2670ZC

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.*TYPE 3*  87133GN2870ZC ホンダ

    STRIPE,R.*TYPE 3* 87133GN2870ZC

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,R.FU*TYPE 3*  87123GN4680ZC ホンダ

    MARK,R.FU*TYPE 3* 87123GN4680ZC

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    リング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

    エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • LED防水ラバーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防水ラバーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
    付属品ストラップ材質ABS、ラバーグリーン本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED使用電池単3形乾電池×4(別売)連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED特殊用途防水・防浸エコロジー商品省エネ
  • 中間ギヤヘッド オリエンタルモーター

    中間ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
    付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷
    ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • MARK,L.SI*TYPE 3*  87133GN4680ZC ホンダ

    MARK,L.SI*TYPE 3* 87133GN4680ZC

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付) TRUSCO

    ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付)

    TRUSCO
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。 内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
    寸法(mm)(サポーター部)135×590質量(g)346ベルト長さ(mm)1150
  • ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター) 三菱電機

    ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)

    三菱電機(6件のレビュー)
    579税込637
    1台
    当日出荷
    フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可
    材質PP樹脂(ネットフィルター)寸法(縦×横)(mm)155×155色調
関連キーワード
...