カテゴリ
- 制御機器(38)
- メカニカル部品(31)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(13)
- 厨房用品(12)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 安全保護具(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オリエンタルモーター(28)
- 渡辺電機工業(19)
- TRUSCO(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ERECTA(エレクター)(7)
- ミドリ安全(7)
- KVK(7)
- CKD(6)
- ニッタ(4)
- KITACO(4)
- 廣杉計器(4)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- エレコム(3)
- オープン工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- タンガロイ(3)
- 富士電機(3)
- 富士元工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3gn」の検索結果

小型デジタルパネルメータ K3GN
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から69日以内出荷48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
荷締めベルト メタルバックル
(615件のレビュー)¥488税込¥5371本当日出荷締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。使用荷重(kg)100破断荷重(kg)300材質(止具)亜鉛ダイキャスト販売区分業務用
カラー封筒 50枚パック 長3 長4
オキナ(20件のレビュー)¥779税込¥8571パック(50枚)当日出荷ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。坪量(g/m2)81.4郵便番号欄ありテープなし窓枠なし
ジェットオイラー 300mLタイプ
フルプラ(13件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。材質ポリエチレン容量(mL)300高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル
フルプラ(23件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(3枚)当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
LANケーブル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から翌々日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
伸縮式ビューボード・グリーン
土牛(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。 スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。 水に濡れた状態でも書き込み可能。 専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から3日以内出荷エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LED防水ラバーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。付属品ストラップ材質ABS、ラバー色グリーン本体質量(g)100全光束(Lm)190連続使用時間(時間)8使用電球LED使用電池単3形乾電池×4(別売)連続点灯時間最大8時間耐水性防浸タイプアズワン品番65-0532-09RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP-X7(防浸型)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45電球の種類LED特殊用途防水・防浸エコロジー商品省エネ
中間ギヤヘッド
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷ABS樹脂製で、低価格なボックスです。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【ラッチ】無処理、【取付ベース用ビス】三価クロメート保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ウエストサポーター (ワンタッチバックルベルト付)
TRUSCO¥998税込¥1,0981個当日出荷内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。 内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。 軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。寸法(mm)(サポーター部)135×590質量(g)346ベルト長さ(mm)1150
ネットフィルター / (角形給排気グリル用フィルター)
三菱電機(6件のレビュー)¥579税込¥6371台当日出荷フィルターはグリル内部に取付け。水洗い可材質PP樹脂(ネットフィルター)寸法(縦×横)(mm)155×155色調黒
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
布団も干せる ハンガーラック
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から5日以内出荷日当たりの良い窓際でも、エアコン下でも、壁面にも、設置場所を柔軟に決められる突っ張り固定式の物干し 最大幅210cmまで広がる、たっぷり掛けられ物干しにもなるハンガーラック 上下2段、下段合わせて最大収納目安:100着(3本掛けで最大150着) 下段の二連掛けは風通しも良く合計30kgまで対応、布団干しとしても大活躍 ボタンを押して上げるだけ、支柱は超カンタンなオリジナル突っ張り機構用途納戸やウォーキングクローゼット内のメタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。室内物干しハンガーラック、布団物干しラックとしても。質量(kg)5耐荷重(kg)(バー1本あたり)15、(全体)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×240×1550~2550
4Gブレードカッター 替えコード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(20本)ほか当日出荷太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。材質ナイロン質量(g)60長さ(m)0.129太さ(mm)3.3
ポイントベースNo.3
TRUSCO(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10枚)当日出荷カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。材質ABS樹脂質量(g)50サイズ(mm)45.5×6×10
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー
昭和コーポレーション¥50税込¥551個当日出荷から4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(40本)当日出荷から5日以内出荷刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
防炎 断熱 遮光1級カーテン
フォレストリンク¥7,998~税込¥8,798~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷消防法対応の防炎加工が施されており、証明の防炎ラベル付きです。国産のオーダー縫製工場にて製造しているので高品質。用途断熱率は約54%。外からの熱気をシャットアウトして中の空気を外に逃がしにくいエアコン効率を考えたカーテンです。付属品防炎ラベル付、タッセル(カーテンを止めるオビ)機能遮光1級、ウオッシャブル素材ポリエステル100%
コンパクトツールケース
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工幅(mm)85高さ(mm)110質量(g)120奥行(mm)55ベルト通し幅(mm)65
Gレベル 土木用
エビス(水平器)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能用途土木用。仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。感度(mm/m)0.0201°精度±1.00mm=±0.0573°以内RoHS指令(10物質対応)対応





















![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)




















![SR13GNアダプタ(NPT) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683415-150918-02.jpg)