カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,639)
- 物流用品(1,263)
- メカニカル部品(371)
- オフィス家具(356)
- 制御機器(351)
- 農業機械(324)
- バイク純正部品(213)
- パソコン/周辺機器(175)
- 作業工具(175)
- 自動車純正部品(157)
- 測定用品(126)
- FA担当者のオススメ新商品(112)
- 切削工具(108)
- 自動車補修部品(103)
- 油圧機器・油圧ホース(97)
- 空調・照明・電設資材(95)
- 科学研究・開発用品(74)
- 建築金物(74)
- バイク部品(67)
- 機構部品(49)
- カー用品(48)
- バッテリー・電装(45)
- トラック用品・パーツ(38)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 電動工具(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 店舗什器・備品(25)
- 家電(23)
- 事務用品(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 安全用品(20)
- 保管用品(18)
- 医療(18)
- 溶接用品(17)
- 厨房用品(16)
- 住設機器(14)
- 自転車部品(13)
- 測定関連サービス(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 縫製用品(12)
- 防犯用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 学童・教育用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 卓上消耗品(10)
- 清掃用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(7)
- 整備工具・収納(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 鈑金・塗装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- テープ(5)
- マスク(5)
- 研磨材(5)
- 空圧工具(5)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- KITO(キトー)(1,240)
- SMC(1,134)
- CKD(503)
- オカムラ(岡村製作所)(319)
- BIGM(丸山製作所)(314)
- 三木プーリ(236)
- YAMAHA(ヤマハ)(210)
- MAZDA(マツダ)(77)
- メディアカバーマーケット(73)
- IDEC(和泉電気)(59)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(56)
- トヨタ(54)
- エスコ(53)
- 三菱電機(51)
- omron(オムロン)(48)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
- エレコム(35)
- 大阪魂(32)
- 富士電機(31)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「3h-03」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ダンパ 3H3-83513-00
YAMAHA(ヤマハ)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番584-83513-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
UV-LEDライト 3灯ブラックライト
KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
シール コック 3H3-24534-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ
オムロンヘルスケア¥179税込¥1971個当日出荷仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
DSLソケット H11.3
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)65.2×23質量(g)70ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
両開き×両開き書庫セット
カグクロ¥79,980税込¥87,9781セット5日以内出荷両開き書庫を上下二段に組み合わせたセットです。【扉が両開きなっていることによる出し入れのし易さと、施錠できる扉があることによるセキュリティの高さが特徴です。下置に必要なベースも、セット内容に含まれていますので、そのままご使用いただけます。【オープン書庫とおなじように、物置棚としても便利ですので、パソコン周辺機器や文房具などの収納に向いています。【オープン書庫は中身が丸見えですので、お客様が入るエリアにはなかなか置けないですが、両開き書庫は扉で隠せますので、使用用途とシチュエーションに応じてご都合のよい方を選択いただけます。【カラーには、次世代カラーのホワイトを使用しておりますので、他のオフィス家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。付属品上段:鍵2本付、棚板2枚付下段:鍵2本付、棚板2枚付仕様シリンダー錠式、上段:両開き書庫、下段:両開き書庫、ベース材質本体:スチール粉体塗装、引手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂質量(kg)上段:31、下段:31、ベース:3色ホワイト高さ(mm)2160種類両開き奥行(mm)400間口(mm)900機能ラッチ機構、24mmピッチ可動棚棚板耐荷重(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:860×369×990、下段:860×369×990、棚板:D325グリーン購入法適合商品タイプ組立有無:有り(上下、ベースの連結)
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
...