カテゴリ

  • 物流用品(1,241)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • オフィス家具(321)
  • 農業機械(320)
  • 制御機器(215)
  • 作業工具(148)
  • パソコン/周辺機器(134)
  • 測定用品(101)
  • 自動車補修部品(89)
  • 空調・照明・電設資材(88)
  • 切削工具(75)
  • バイク部品(67)
  • メカニカル部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • カー用品(46)
  • バッテリー・電装(44)
  • 機構部品(42)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 電動工具(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 家電(23)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 溶接用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 医療(12)
  • 縫製用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • テープ(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • マスク(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-03」の検索結果

関連キーワード
3,874件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • 主柱B MB-G3,H3,T3用 カネテック

    主柱B MB-G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BMB-G3、BMB-H3、BMB-T3種別主柱
  • UV-LEDライト 3灯ブラックライト KONTEC(コンテック)

    UV-LEDライト 3灯ブラックライト

    KONTEC(コンテック)(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
    用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約85(電池含)寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)ピーク波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • チップ S3H3 富士元工業

    チップ S3H3

    富士元工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    使用コーナー数4
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    両頭機能片頭
  • LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
    材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
  • 下金具B  MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用 カネテック

    下金具B MBーW2V,W2S,G3,H3,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 110A D139
  • アークスポットノズル ダイヘン

    アークスポットノズル

    ダイヘン
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
  • DSLソケット H11.3 SK11

    DSLソケット H11.3

    SK11
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)65.2×23質量(g)70ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気タケノコ外径(Φmm)11.3
  • 上金具B  MBーW2V,G3,H3,RV,T3用 カネテック

    上金具B MBーW2V,G3,H3,RV,T3用

    カネテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用 カネテック

    支柱B MB-G2,G3,H2,H3,T3用

    カネテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    適合機種BMB-G2、BMB-G3、BMB-H2、BMB-H3、BMB-T3種別支柱
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 圧力スイッチ CQ20 長野計器

    圧力スイッチ CQ20

    長野計器
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
    マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
    質量(kg)約1取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP43相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)材質(ケース)ADC12/黒色測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10
  • 部品 ハンマ H41SA3 H41SA3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H41SA3 H41SA3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • 圧力スイッチ CQ21 長野計器

    圧力スイッチ CQ21

    長野計器
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
    用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
  • タンクパッド レッド MT-X3H3R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド レッド MT-X3H3R

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-X3H3R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD X3 SERIES レッド。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
    材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッドタイプTANK PAD
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • 接点付き差圧計 DG97/DG98 長野計器

    接点付き差圧計 DG97/DG98

    長野計器
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    6日以内出荷
    ・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。(DG97・98)。・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)。(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
    用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。RoHS指令(10物質対応)対応圧力導入口Rc1/4
  • マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3H3~)

    CKD
    ¥3,305~税込¥3,636~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-T3H3~)

    CKD
    ¥3,775~税込¥4,153~
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H3SO3-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付 2014-モデルのみ適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 14-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.78kW/8400rpm。最大出力:19.78kW/8600rpm。STD 最大トルク:24.8Nm/7400rpm。最大トルク:24.9Nm/6800rpm
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無最大出力(kW)STD :19.78/8400rpm
  • FLYWHEEL COMP.,(S ホンダ

    FLYWHEEL COMP.,(S

    ホンダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARBURETOR A*NH8* ホンダ

    CARBURETOR A*NH8*

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • S/P UD 03Z61-H3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 03Z61-H3 ナカノ

    NAKANO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55063-99110適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 03Z04-H3 ナカノ NAKANO

    S/P UD 03Z04-H3 ナカノ

    NAKANO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55063-99019適合メーカーNISSAN
  • ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H3 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
  • ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド IBPH03CMFA H03C メタル

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1ペア
    8日以内出荷
    Y8VT98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • 受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定

    受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

    シンワ測定
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    通常時は狭いモードに、振動のある現場では広いモードに、切り替えができます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方が違うので、音を聞けばレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。天面にマグネットが付いているので、柱などに取り付けられます。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)230電源単3アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)受光距離(m)2~400受光幅(mm)【中心】狭いモード:中心受光ラインから±1mm以内 広いモード:中心受光ラインから±3mm以内
  • ディスクブレーキパッド EBPH03ARFA H03A-RF レジン SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキパッド EBPH03ARFA H03A-RF レジン

    SHIMANO(シマノ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1ペア
    8日以内出荷
    Y1XM98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
    ブレーキ種類ディスクブレーキ
  • マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH75 / H3 FMVU75H3B 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK UH75 / H3 FMVU75H3B 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%
    付属品マグネット×4枚適合機種FMV LIFEBOOK UH75/H3 FMVU75H3B取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約294×177(マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応(180度)反射防止○ブルーライトカット○
  • デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付 シンワ測定

    デジタル受光器 スピニングレーザー H-3・HV-3用 ホルダー付

    シンワ測定
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    レーザーポイントと中心受光ラインとの距離を数値で表示します。受光ピッチを4段階で切り替えできます。中心より上の場合と、中心より下の場合でブザー音の鳴り方とLEDの点灯が違い、音とLEDの色、液晶表示でレーザーポイントの位置が分かります。レッドレーザー、グリーンレーザーどちらにも使用できます。液晶表示が表と裏にあるので、どちらでも確認できます。
    用途明るい現場や離れた距離でレーザーポイントが見えにくい場所での墨出しに。質量(g)350ピッチ(mm)受光:1、2、5、10本体寸法(mm)192×72×30表示液晶表示(表と裏)音量3段切替 消音/音量(小)/音量(大)警告単3アルカリ乾電池 4本受光距離(m)2~400
  • 液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH57 / H3 FMVA57H3SE 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH57 / H3 FMVA57H3SE 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK AH57/H3 FMVA57H3SEサイズ15.6インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
  • ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 24V70W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)70
  • 液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK UH75 / H3 FMVU75H3B 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK UH75 / H3 FMVU75H3B 13.3インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種FMV LIFEBOOK UH75/H3 FMVU75H3B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
関連キーワード
...