カテゴリ

  • 自動車純正部品(137)
  • 作業工具(113)
  • 制御機器(83)
  • 切削工具(59)
  • 自動車補修部品(54)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • トラック用品・パーツ(28)
  • メカニカル部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電動工具(19)
  • バイク部品(17)
  • 事務用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • カー用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 照明(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)

「3h3」の検索結果

866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパ 3H3-83513-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 3H3-83513-00YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
主な適合純正品番584-83513-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
バルブ 3H3-24523-00 YAMAHA(ヤマハ)バルブ 3H3-24523-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シール コック 3H3-24534-00 YAMAHA(ヤマハ)シール コック 3H3-24534-00YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
チップ S3H3 富士元工業チップ S3H3富士元工業
14,980税込16,478
1箱(12個)
当日出荷
使用コーナー数4
ブラケット (N3H3) MAZDA(マツダ)ブラケット (N3H3)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
翌々日出荷
バルブ (N3H3) MAZDA(マツダ)バルブ (N3H3)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スクリュー (N3H3) MAZDA(マツダ)スクリュー (N3H3)MAZDA(マツダ)
109税込120
1個
翌々日出荷
インシュレーター (N3H3) MAZDA(マツダ)インシュレーター (N3H3)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
パイプ バキューム (N3H3) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (N3H3)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (N3H3) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (N3H3)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ホースエアー (N3H3) MAZDA(マツダ)ホースエアー (N3H3)MAZDA(マツダ)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
Xスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス B型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコシヤチハタ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
レバー 1 3P3-H3912-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 3P3-H3912-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショートJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
指サック 抗菌 PLUS(プラス)[文具]指サック 抗菌PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50個)
当日出荷
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様材質天然ゴムオレンジ繰り返し・詰め替え対応
アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケアアダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズオムロンヘルスケア
179税込197
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
平型ブラシ 真鍮 TRUSCO平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド ノーブランド油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールドノーブランド(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SS400ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6
LED非常用照明器具 交換用電池 三菱電機LED非常用照明器具 交換用電池三菱電機
32,980税込36,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
タイプニッケル水素蓄電池充電方式トリクル充電
丸型バルブ開閉札 [常開・赤] エスコ丸型バルブ開閉札 [常開・赤]エスコ
450税込495
1個
当日出荷
取付方式エスコ品番EA983H-3
PCS形プラボックス 日東工業PCS形プラボックス日東工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
3,274税込3,601
1個
当日出荷から4日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業コントロールステーションボックス ステンレス日東工業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
有効深さ(mm)76保護等級IP55カテゴリー2ミラー仕上RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルオイルノズル TRUSCOフレキシブルオイルノズルTRUSCO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
フレキシブルオイルノズルは丸ノズルと平ノズル2種類あり、刃物の速度・加工材料・送り速度に応じて選択していただけます。刃先の寿命が長くなり、加工面も綺麗に仕上ります。プラスチック製に比べてノズル先が前にタレさがることもありません。
用途切削加工、冷却、給油用ノズルに適合流体切削油材質鉄、真鍮、クロームメッキ
エアーカーテン 鋼板製クロスファン テラルエアーカーテン 鋼板製クロスファンテラル(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
強力な遮断能力で室内の空気流入と外気の侵入を防ぎます。
用途冷暖気の流出や埃・悪臭の進入防止用。材質/仕上鋼板電源(V)三相200
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
指サック アメ色 箱入り PLUS(プラス)[文具]指サック アメ色 箱入りPLUS(プラス)[文具]
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
指にフィットして感触が伝わりやすい!細かい作業に最適なロングタイプの指サック。表面のエンボス形状により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。指先の第二関節近くまで深くカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。指先全体の保護としても有効です。天然ゴム製です。
材質天然ゴムアメ色
センサー O2 (N3) MAZDA(マツダ)センサー O2 (N3)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時閉・緑)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容常時閉取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-35寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
Φ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑) エスコΦ50mm [アルミ製]バルブ開閉札(常時開・緑)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
文字内容常時開取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-32寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4
スプリング アペックス シール MAZDA(マツダ)スプリング アペックス シールMAZDA(マツダ)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケアソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズオムロンヘルスケア
689税込758
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途可動する空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点配線方式3線式表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)
シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKDシリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプCKD
2,975税込3,273
1個
当日出荷から5日以内出荷
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用にプログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点配線方式3線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油適合シリンダSMG、STR2
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑) エスコΦ50mm 丸型バルブ開閉札(常時開・緑)エスコ
450税込495
1個
当日出荷
文字内容常時開取付方式材質ラミPET仕様両面印刷エスコ品番EA983H-3A寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 ギガビットのLANに対応しています。 USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
ガスケット インレット マニホールド (N3) MAZDA(マツダ)ガスケット インレット マニホールド (N3)MAZDA(マツダ)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
...