カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(392)
- バイク純正部品(163)
- FA担当者のオススメ新商品(98)
- オフィス家具(93)
- 制御機器(46)
- 切削工具(28)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 家電(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- 農業機械(22)
- 作業工具(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 自動車補修部品(15)
- 建築金物(14)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 電気材料(10)
- 測定用品(10)
- 安全保護具(10)
- 学童・教育用品(10)
- バイク部品(9)
- 住設機器(9)
- 自転車部品(7)
- 空圧工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 防災用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(274)
- ホンダ(160)
- SMC(116)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 東芝ライテック(18)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- コスモ石油(11)
- 富士電機(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ダイケン(9)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- Ideal-Tek(9)
- 旭イノベックス(9)
- OM SYSTEM(8)
- キタジマ(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 大阪魂(7)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
「3hr」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ハンガーレール
ダイケン(26件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から6日以内出荷アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
RYOBI(リョービ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉高さ(mm)2100適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ
シヤチハタ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。寸法(mm)【押型】4×27文字内容欧文日付本体寸法(mm)50×28.5×91.4書体丸ゴシック体文字サイズ3号印面種別浸透印
リサイクルトナー キヤノン対応 トナーカートリッジ533/533H
エネックス(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル保証期間18ヶ月適合メーカーCANON
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
高圧着HRリベット(スチール)
ポップリベット・ファスナー¥8,598~税込¥9,458~1箱(1000本)当日出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。用途自動車板金、電機板金等。材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH)材質(シャフト)(マンドレル)スチール
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
青木精密工業¥749税込¥8241個5日以内出荷ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH色黒色
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ハンドル用色小ねじ(金具三角ハンドル用)
TOTO¥749税込¥8241個当日出荷適合(T23A 13)、T23AE20、T23BNR13、T23B20, (T30ARNR13)、T30AR20、(T31ASNR13)、(T31SNR13).、(T32ARN13)、(T36SNR13)、(T38SNR13),、(T130AR13)、(T131AS13)、(T131513)、(T136513)、(T200BS13)、T200SNR13、(T205NR)、T205QR、T21OSNSほか
...