カテゴリ
- 制御機器(74)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
- 作業工具(6)
- 農業機械(5)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 卓上消耗品(2)
- 切削工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ARCOL(OHMITE)(66)
- ARCOLECTRIC(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(3)
- HIT(ヒット)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- SMC(2)
- Vesrah(2)
- オーム電機(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- スーパーツール(1)
- ホンダ(6)
- ワンド(マイセット)(2)
- 美和ロック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3hs-r」の検索結果

電工ハイポーチ(ハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷耐摩耗!ハイグレード人造皮革腰袋 背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用 キリっと締まったブラックカラー&レッドステッチ 左右どちらにでも取付可能のテープフッカー(長さ調節2段階) フロントコーナー部を2重仕上げ補強
コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5
コンバム(旧:妙徳)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から9日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
HSPカプラ ソケット(めねじ取り付け用/テーパーねじ)
日東工器(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から翌日出荷振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/テーパねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
CONVUM(コンバム真空エジェクタ) 基本形樹脂軽量MCV
コンバム(旧:妙徳)¥2,698税込¥2,9681個17日以内出荷圧入継手で簡単・確実接続。・従来のインサート部品+ ねじ込み継手より圧入継手タイプへ変更。・配管チューブに簡単に接続。さらに小型で軽量に!。・高さ、幅13mm短縮。(チューブ径Φ6の場合)。・体積 3.7m3:61%減、質量 56g:29%減(MCV-10で比較)。【コンバムの特長】。・コンバムとは圧縮空気を利用して真空(負圧)を発生させる真空発生機器です。・圧縮空気をノズルから放出(エジェクト)させて真空発生させることから(エジェクタ」又は「エジェクタポンプ」と呼ばれます。・真空発生部には可動部がない単純構造ですので、寿命がありません。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
12R 3/4 HS BSPT ダイス
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。用途12R用BSPTダイス。パイプサイズ3/4inchねじピッチ(山数/inch)14/1
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
U9 PMK 握り玉錠
美和ロック(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。 U9シリンダー。用途公団用住宅錠付属品鍵3本付寸法(mm)スペーシング/54材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上ハンドル形状ノブ形状/標準型適合扉厚(mm)36
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
KX-2ポータブルトイレ用バケツ 標準
Aron(アロン化成)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ポータブルトイレ・家具調トイレはそれぞれバケツを交換することができます。仕様●対象機種:GX※/FX-CP全機種/FX-CPはねあげ全機種/AD/AS/家具調トイレコンパクト全機種/A型/家具調スマートトイレNEO〈廃番品〉FX-1/FX-2/ソファー※/KX-N/KX-SDR/KX-SDR〈ソフト〉/KX-SDR〈暖房〉/KX-SDR〈快適脱臭〉/KX-SDR〈暖房・快適脱臭〉/KX/KX-SD(旧)/KX-SD〈ソフト〉(旧)/KX-SD〈暖房〉(旧)/KX-SD〈快適脱臭〉(旧)/FX-1〈暖房〉/家具調トイレセレクト全機種/家具調1型全機種/1型R全機種/1型RT全機種/3型N/3型N〈暖房〉/3型N〈快適脱臭〉/3型N〈暖房・快適脱臭〉/HS全機種/GS全機種/3型R全機種/5型R全機種/6型N全機種/6型R/6型R-B/桐匠全機種/ラタンR全機種/家具調CP●※FX-1、FX-2、GX、ソファーにつきましては、「EX用」または「KX-2用」の場合があります。今までお使いのバケツ底面に記載されている型番をご確認ください。アズワン品番65-5680-74
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,100W,3Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 3.3Ω
ARCOLECTRIC¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から8日以内出荷シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)3.3RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 3Ω
ARCOLECTRIC(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷寸法(mm)15.9×16.5×8.8シリーズHS10定格電力(W)10抵抗(Ω)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,15W,3.3Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)1個取扱い終了仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 15Wシリーズ = HS15パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 36.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 15 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 15 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,3.3Ω,±1%
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷抵抗 = 3.3Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値RoHS指令(10物質対応)対応
SuiSui SINGLE 自在水栓用 後付タイプ
ミナミサワ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷感染への対策が求められる時代に低コスト・短工期の「後付け式自動水栓」という選択。仕様●電池:アルカリ乾電池 単3×2本●電池寿命:1日100回の使用で約3年●給水圧力/最低必要水圧(MPa):0.05(動水圧)●給水圧力/最高水圧(MPa):0.75(静水圧)●使用温度範囲(℃):1~40(水温)/1~50(周囲)●センサー方式:赤外線反射方式●吐水流量(L/分):定流量弁により最大4●自動吐水:吐水口に手を近づけると自動吐水(標準動作)●手動(出/止)機能:手動スイッチを押すと吐水、再度手動スイッチを押すと止水(連続吐水時間60秒)●感知距離:自動調整