曜日別特売

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK

SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIOSMARTCOBY ULTRA SLIM 3K BK - CIO
適合
ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ
※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。
付属品
取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブル
仕様
●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●対応急速充電規格:Qi充電 / PD3.0
寸法(mm)
約104×70×4.98
質量(g)
約 82
出力
Qiワイヤレス:最大7.5W、USB-C:5V=2A(10W MAX)
定格容量
1800mAh(5V=1A)
入力
5V=2A(10W MAX)
バッテリー電圧(V)
3.88
充電時間(時間)
約150(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
3000
ポート
USB-C ×1
バッテリー容量(Wh)
11.64
内容量
1個
注意
※【ご購入前にお読みください。】
※マグネット内蔵のため、クレジットカード
※ICカード等を近づけたり挟んだりしないでください。
※Find My利用にはiPhone
※Apple ID等の環境設定が必要です。
※ケース形状
※厚み等により吸着力や干渉の程度が変わる場合がございます。(MagSafe対応ケースをご使用ください。)
※本製品は熱を発する装置から離して使用してください。
※直射日光のあたる場所や車中など、高温の場所に放置しないでください。発熱、発火の原因となります。
※熱がこもりやすい環境(布団やバッグ内など)で使用しないでください。
※本製品は防水構造ではありません、水などの液体がかからない場所での使用
※保存をしてください。
※一定の温度になると充電が停止するため、しばらく冷やしてから再度使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105780CIO-MB10W1C-3K-USWL7-BK
¥9,071
¥8,198
¥9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする