カテゴリ
- 自動車補修部品(18)
- バイク部品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 作業工具(5)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- NAKATAKI(10)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- KITACO(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- ハリケーン(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- K.Pガスケット(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- ニットー冷熱製作所(2)
- TRW(2)
- MAULBEERE(2)
- CHINO(チノー)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- SUN(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3kh-03」の検索結果

ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639税込¥7031個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Arduinoをはじめよう「Arduino UNOセット」
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥13,980税込¥15,3781個(3kg)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フロントスプロケット 530-15
AFAM(アファム)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:24401-15。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 400SS [S3] 74-。カワサキ[KAWASAKI] SS400/KH400 [S3] 76-81。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:530。材質[素材]:鉄材質鉄歯数15Tチェーンサイズ530
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
クイックヒッチ
NAKATAKI¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
スケルトンバケット
NAKATAKI¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
ブレーキディスク
brembo¥10,795~税込¥11,875~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
幅狭バケット(フラットタイプ)
NAKATAKI¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200色ブラック
法面バケット
NAKATAKI¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム















![イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913059-231024-02.jpg)