カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,375)
- ねじ・ボルト・釘(477)
- 制御機器(233)
- メカニカル部品(192)
- 防犯用品(172)
- 科学研究・開発用品(156)
- パソコン/周辺機器(138)
- 空調・照明・電設資材(103)
- バイク純正部品(79)
- 電動工具(77)
- 物流用品(71)
- 研磨材(67)
- 測定用品(65)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(54)
- バイク部品(50)
- ポンプ・送風機・電熱機器(50)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 家電(47)
- 農業機械(42)
- 切削工具(39)
- 保管用品(37)
- 厨房用品(35)
- 機構部品(33)
- 安全用品(32)
- 清掃用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 作業工具(27)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 梱包用品(21)
- 自動車補修部品(21)
- 空圧工具(21)
- 住設機器(20)
- 事務用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 測定関連サービス(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- テープ(15)
- オフィス家具(15)
- 溶接用品(14)
- 建築金物(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 医療(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 農業・園芸資材(11)
- クリーンルーム用品(10)
- 自転車部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 防災用品(9)
- カー用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 電気材料(7)
- 自動車純正部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- マスク(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 介護用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業服(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 塗料(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(57)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- omron(オムロン)(28)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ParkerTAIYO(78)
- RS PRO(23)
- SMC(1,348)
- TRUSCO(44)
- アズワン(78)
- エスコ(56)
- オリエンタルモーター(17)
- コガネイ(30)
- サンワサプライ(18)
- ノーブランド(48)
- ブロードウォッチ(144)
- ホンダ(80)
- メディアカバーマーケット(28)
- 三菱電機(30)
- 大阪魂(431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「3m #800」の検索結果

スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(100枚)当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
スコッチブライト 工業用パッド7448
3M(スリーエム)(23件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。用途極細仕上げトラスコ品番126-6390粒度#800寸法(mm)150×230色灰砥材S(シリコンカーバイト)グレードUF
空とぎサンディングシート トライエムアイト
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(50枚)ほか当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AWシートサイズ(mm)228×280適合材金属、木工
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
キュービトロンⅡ クリーンサンディングディスク
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200枚)当日出荷から33日以内出荷3M™精密成型砥粒を採用。三角形の砥粒で、従来のセラミック研磨材に比べて少なくとも30%速く切削でき、30%以上長持ち 極めて鋭い精密成形砥粒により、従来のセラミック研磨材よりも長い寿命を実現 鋭い切削面で、より少ない力で作業可能
スティキット ゴールドフィニッシングロール
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1ロール当日出荷酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。仕様のり付形状ロールタイプ長さ(m)18基材Cwt
研磨パッド #800
(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(20枚)当日出荷工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし粒度800厚さ(mm)約9寸法(mm)150×230色灰砥材シリコンカーバイド適合材木工、ステンレス、アルミ、銅など



3段伸縮3mポール(1.2~3m)
P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
フィニッシングロール426U
3M(スリーエム)(46件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1ロール当日出荷シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。用途木工その他の塗面生地の研磨仕様のり付形状ロールタイプ砥材S(シリコンカーバイト)適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
スコッチブライト スーパーがんこ
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚ほか当日出荷研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし色こげ茶研磨材の構造不織布
足付けソフトディスクΦ125 穴あり
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
耐水ペーパー
(770件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(400枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
フッキット ブルー クリーンサンディングディスク 127mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。 また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)127
マジックタックペーパー(マジック付、穴なし)
日本研紙(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1冊(100枚)当日出荷から15日以内出荷マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh![ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412496-151015-02.jpg)
ハードクレイ 800g
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥355税込¥3911個当日出荷から3日以内出荷乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。 芯材に対してのつきがよく、ひび割れの少ない粘土です。○空カン、空ビン、プラスチック、針金、木、ひも、紙などの素材によくつきます。芯材を用い、動物など動きのある造形が得意です。乾燥すると硬化し、丈夫になります。乾燥後、ニスなどの塗料で仕上げると一層きれいになります。材質:800g 比重1.9g/cm3。サイズ:800g用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材比重1.9g/m3科目図工
ロープスリング800Kg
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷強靭なポリエステル原糸を芯糸に使用。ワイヤーの様にバリが出ないので、手にやさしい。アイ部と本体部は一体の為、アイ部が抜けることは、ありません。外面部も繊維の為、商品を傷つけることは、ありません用途パイプ、鋼管類の吊上げ、下げ作業に。傷つくと困る塗装済の製品種別両端アイ形材質内芯:ポリエステル原糸、外カバー:ポリエステル原着糸使用荷重(t)0.8破断荷重5.0t使用温度100℃以下
CEベルトスリングE型 使用荷重800kg 幅25mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)25使用荷重(kg)800ベルト色紫端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)4000材質(ベルト)ポリエステル
Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m
Anker(アンカー)¥1,445税込¥1,5901個当日出荷8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポート色ブラックケーブル長(m)約 3.0 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)![クレック粘土 800g ヘラ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412462-151015-02.jpg)
クレック粘土 800g ヘラ付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥573税込¥6301個当日出荷から3日以内出荷乾燥後のひび割れが少なく、乾くと軽く丈夫になります。■芯材との接着性がよく、自由な形が作れます。■粒子が細かく、よくのびます。■乾燥後のひび割れが少なく、乾くと軽く丈夫になります。■ウルトラホワイトは絵具で彩色ができます。■グリーン、ブラウンは乾燥後表面に水をつけて磨くと、深みのあるツヤがでます。材質:800g 比重1.5g/cm3用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。内容ねんど・芯材比重1.5g/m3科目図工
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から8日以内出荷定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
キープサーモUVクリア カゴ台車用 防塵・防水・透明カバー 1100×800×1700用
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥6,998~税込¥7,698~1枚ほか当日出荷から13日以内出荷適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。用途カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。雨天時の緊急カバーとして。輸送時の簡易カバーとして。養生カバーとして。材質PE厚さ(mm)0.13色半透明適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
業務用掃除機 乾湿両用クリーナー 800W
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースなど水回りの清掃に対応できます。ブロワー機能付なのでホコリの吹き飛ばし清掃が可能です。用途事務所や店舗の清掃に。適合吸水仕事率:135W質量(kg)3.6集塵容量(L)7電源(V)単相100付属品紙パック5枚、布フィルター、スポンジフィルター、水切りノズル、隙間ノズル、ジャバラホース1.5m、直管パイプ3本、フロアノズルトラスコ品番653-1927材質樹脂、鉄幅(mm)295高さ(mm)412タイプウェット&ドライ奥行(mm)285消費電力(W)800電源コード(m)8騒音値(dB)73最大風量(m3/min)15.3吸水量(L)4最大真空圧(kPa)13吸水容量(L)4
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9258幅(mm)13粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)141対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
スリング 荷重800kg YNB 3Eシリーズ
オーエッチ工業¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から14日以内出荷両端アイ型。三層構造の織物で作られており、表面の摩耗に強い耐久力をもっています。また、急激な荷重がかかった場合、その衝撃エネルギーを吸収して、吊荷が安定するのに適した伸び率になるように調整してあります。強力ポリエステル原糸使用。使用限界が判る、シグナル付で安全。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。JIS B8818。ベルト長さは、アイの内側からアイの内側の寸法です。画像はNBスリングIIIEの画像を使用しています。使用荷重(kg)800基本使用荷重(kg)800
抗菌まな板シート詰替用幅24cm×長さ3m
パール金属¥359税込¥3951本当日出荷抗菌まな板シートロールタイプ詰め替え用。使い捨てタイプで衛生的。材質ポリエチレン・EVA樹脂質量(g)188寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×240外寸法・幅(mm)240
800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ソフトコーンM800ベースなしタイプ アンカーセット
サンセルフ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。幅(mm)100色オレンジ高さ(mm)800
アルミテープNo.800
ニチバン¥44,980税込¥49,4781ケース(50巻)翌々日出荷熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。粘着力(N/10mm)6.28引張強度(N/10mm)64特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
...

























![ハードクレイ 800g アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412496-151015-02.jpg)



![クレック粘土 800g ヘラ付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412462-151015-02.jpg)