2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まつうら工業エステル金剛打
エコ商品
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。 再生紙使用マーク適合
1巻
269 税込296
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)