材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)5
伸縮性、撥水性、かぶれにくさにこだわったキネシオロジーテープです。綿布に超撥水処理を施しているので、汗や水濡れに強く、シャワーや入浴も可能です。
テープ長さ(m)5
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類キネシオテープ
保持力が強く、使用部位をしっかりサポートします。
透湿性がよく、カブレが少ないです。
手切れ性がよく使いやすいです。
用途応急手当て、スポーツ傷害の予防、再発防止に広く利用される固定用テープです。
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
種別固定用(非伸縮)
色白
テープ長さ(m)12
テープ種類非伸縮
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類伸縮包帯、粘着包帯
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)5
テープ地色白
目立たないベージュ色。
伸縮性に富み、肩や関節など柔軟性の必要な部位に使用します。
非伸縮タイプとの併用でより効果を発揮します。
テープ長さ(m)4
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性なし
テープ地色ベージュ
テープ種類ハード伸縮
新開発の強撚布を使用し、テープ装着時の重さや、かさ張りによる違和感を大幅に低減させました。動きのある関節部もしっかりホールドします。
テープ長さ(m)4.75
材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ種類伸縮
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
目立たないベージュ色の固定用テーピングテープです。
テープ長さ(m)12
仕様粘着性あり、伸縮性なし、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色ベージュ
テープ種類非伸縮
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)50
全長(m)12
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
高品質×低価格!水や汗に強く、長時間安定した粘着力を保持します。
通気性に優れているので、ムレやかぶれの肌への心配を軽減します。
圧迫感が少なく、筋肉や関節の動きにもしっかりフィットする伸縮性を採用。
用途介護現場などでの関節補助、スポーツ時の筋肉補助など
テープ長さ(m)5
基材綿・ポリウレタン
テープ種類キネシオテープ
粘着剤アクリル系
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。フィット感にすぐれ、関節の動きもスムーズ。貼るだけで関節・筋肉をサポート。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙あり、手切れ性なし
色ベージュ
テープ種類キネシオテープ
足首の安定感を増し、強い内外反ストレスを抑制します。足関節の様々な靱帯への過度なストレスを抑制し、障害対策に役立ちます。本商品は、テープをカットするなどの時間は必要なく、スポーツテーピングを効率的に巻くことが可能で、ひとりで貼れます。
仕様面の剥離紙にはスポーツテーピングの方法について詳しく解説が印刷しております。解説通りに貼り進めていくと簡単に本格テーピングが完成
全長(mm)368
テープ幅(mm)256
1箱(20枚)
¥9,980
税込¥10,978
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
テープ幅(mm)50
全長(m)5
1箱(6個)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
テープ幅(mm)50
全長(m)33
1巻
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)25
全長(m)12
1箱(12個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。撥水タイプ。のびのびフィット。ライナーあり。はさみでカット。アンダーラップ不要。
仕様しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
テープ幅(mm)50
全長(m)5
1箱(30個)
¥14,800
税込¥16,280
6日以内出荷
マルチポア・スポーツ粘着性綿布伸縮テープは、さまざまなテーピングシーンで役立てるテーピングテープです。ぬれてもすぐに乾く撥水タイプ。どんな動きにも追従する伸縮性綿布。透湿性に優れた低アレルギー性粘着剤。3M独自のダイヤ格子型通気性コートで粘着剤を塗布。
仕様アクリル系粘着剤を使用
テープ幅(mm)50
全長(m)33
1箱
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)19
全長(m)12
1箱(2個)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
筋肉の疲労部分への補助、補強を目的とした筋肉をサポートする為のテーピングテープです。伸縮性、通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。
テープ長さ(m)5
材質綿95%、スパンデックス5%
テープ種類キネシオテープ
低刺激性アクリル系粘着剤使用。 AIR THROUGH COATING 、しなり非伸縮。手でカット可能。アンダーラップ不要。
仕様ソフトな基材は肌に良くなじみ、屈曲部・関節部にもしっかりとフィット
テープ幅(mm)28
全長(m)12
1箱
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)4.5
仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色白
テープ種類ソフト伸縮
やわらかく通気性にすぐれた、かぶれにくいテープです。ガーゼや包帯の固定等の幅広い用途にご使用いただけます。世界の多くの病院で使用されている3Mマイクロポアサージカルテープをご家庭用として製品化しました。
テープ長さ(m)6.5
・皮膚トラブルのほとんどない低アレルギー性アクリル系粘着剤を採用
・しっかり固定の70デニール綿布に超撥水加工
用途キネシオロジー固定からスポーツ固定まで、幅広い用途で活躍するオールマイティテープです
色ベージュ
長さ(m)5
テープ種類伸縮固定
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。
ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。
手で簡単にカットすることができます。
屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。
絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。
各所の補強、防湿、シーリングに。
応急メンテナンス、結束、包装に。
仕様テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番250-1795
材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.31
色ブルー
長さ(m)22.8
伸び(%)21
粘着力(N/10mm)6.1
引張強度(N/10mm)64.3
1巻
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。
あらゆる物を取付けることが出来ます。
テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
国家検定合格番号TM194
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルター7093
指定防護係数10
【縦幅24cmのワイド設計】
腰のねじれを制限しながら、背面の腰椎上部から骨盤にかけて幅広く支えることで、過度な動きを制限します。
縦幅24cmのワイド設計で広い領域をカバーしますので、より安定感を求める方におすすめです。
【特殊形状背部ハードパネル&ダブルテーピングベルト】
しなやかに動くハードパネルをダブルテーピングベルトで固定することにより、腰の曲線にフィットし、腰全体を幅広くしっかり固定します。
【V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト】
V字型装着形状が下腹部を適度に圧迫し、下腹部を効果的に持ち上げることで腰椎への負担を軽減します。
また補助ベルトで固定力を簡単に調整できます。
用途■サイズの選び方■
胴囲(へそ周り)を測ってください。
ふつう/Mサイズ:65cm~85cm
大きめ/Lサイズ:80cm~100cm
ゆったり大きめ/LLサイズ:95cm~115cm
3Lサイズ:110cm~130cm
2つのサイズに該当する場合、大きいサイズをおすすめします。
色ブルーグレー
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
2極接地形差込みプラグ電源コード付(有効長3m)
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
風量バランス調節可能
2室同時換気可能
用途トイレ・洗面所・浴室用
付属品木ねじ(Φ4×35L)×0本、遮蔽板×2個、取付枠×1個
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)3.8
材質(本体)金属
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】175/174、【ダクト20m相当長】118/128、【長ダクト30m相当長】102/114
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)17/18.5
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.18/0.19
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)225角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
1~3部屋同時換気
高密閉風圧式シャッター搭載(排気・吸込とも)
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約3m)(プラグなし)
羽根径(Φmm)140
付属品天吊金具
質量(kg)3.7
電圧(V)100
電源単相
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×443×414
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/33
風量(m3/h)(50/60Hz)195/200
機外静圧(Pa)0
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能
用途トイレ・洗面所用
付属品木ねじ×9本
材質本体カバー:プラスチック
質量(kg)1.7
材質(本体)プラスチック
タイプ低騒音形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93
適合場所サニタリー用
消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20
ダクト径(Φmm)接続:100
電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2
材質(羽根)プラスチック
埋め込み寸法(mm)215角
騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついています
のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)50
寸法b(Φmm)80
寸法a(Φmm)254
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ