カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,882)
- 制御機器(1,077)
- パソコン/周辺機器(688)
- 空調・照明・電設資材(370)
- 測定用品(293)
- 農業機械(266)
- バイク部品(175)
- メカニカル部品(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(155)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(133)
- 電動工具(118)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- 作業服(83)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 電気材料(75)
- 家電(68)
- 保管用品(58)
- 研磨材(55)
- 物流用品(53)
- 溶接用品(53)
- 科学研究・開発用品(52)
- 清掃用品(50)
- 作業工具(40)
- 建築金物(39)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 切削工具(32)
- 事務用品(31)
- 空圧工具(31)
- 機構部品(29)
- 梱包用品(28)
- 防災用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 安全保護具(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- オフィス家具(24)
- 防犯用品(23)
- 厨房用品(18)
- 安全用品(18)
- トラック輸送・安全用品(18)
- 建材・エクステリア(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 自動車補修部品(16)
- 自転車部品(16)
- 縫製用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- テープ(14)
- 農業・園芸資材(14)
- 店舗什器・備品(13)
- カー用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 接着剤・補修材(11)
- クリーンルーム用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 鈑金・塗装(7)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 住設機器(6)
- 医療(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 手袋(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 介護用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(1,575)
- omron(オムロン)(331)
- BIGM(丸山製作所)(260)
- 三菱電機(141)
- TRUSCO(116)
- サンワサプライ(109)
- エスコ(92)
- StarTech.com(83)
- 3M(スリーエム)(81)
- IDEC(和泉電気)(78)
- エレコム(72)
- JAPANNEXT(72)
- 日産ネジ(71)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(70)
- CKD(70)
- 日動工業(69)
- サンエス(67)
- BUFFALO(バッファロー)(63)
- メディアカバーマーケット(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3m 1000」の検索結果

スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(700mL)当日出荷3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10枚)ほか当日出荷適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。寸法(mm)140×115
スティキット ゴールドディスクロールDF2
3M(スリーエム)¥8,598~税込¥9,458~1箱(125枚)ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。 荒研ぎ、面だし作業に適しています。 価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。仕様のり付形状ロールタイプ砥材A(酸化アルミニウム)外径(Φmm)125
フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
スポンジ研磨材
(117件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
ウエットオアドライ 水とぎサンディングシート
3M(スリーエム)¥5,398税込¥5,9381箱(50枚)当日出荷から7日以内出荷柔らかく腰のある基材(紙)により研磨時に深いキズが入りにくく、作業性に優れています。製品の中箱枚数を従来品より少なく設定し、お求め易くしました。寸法(mm)228×280
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
耐水ペーパー
(769件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
3M スリーエム スコッチ 事務用テープ スムーズに引き出せる透明テープ
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1パック(10巻)ほか当日出荷軽やかにテープが引き出せ、ピリピリといった音もしにくい。高い透明性で黄ばみにくく、長時間経っても仕上がりがきれい用途事務用テープとして、ラッピング・封かん・紙などの補修に色透明シリーズScotchテープ長さ(m)35巻芯径(Φmm)76
空とぎ仕上げディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(50枚)当日出荷から66日以内出荷基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。 サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用します。
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
i・マーカー1000 ISO33mm用
NichEr(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。容量(mL)200
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル
三菱電機(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台ほか当日出荷から5日以内出荷用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m
JTT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg
FREAK(フリーク)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
スーパーバフレックス ブルー
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50枚)ほか当日出荷P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。仕様淡色車の仕上げ用種別ブルー粒度2500番相当RoHS指令(10物質対応)対応
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 )
FSP¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。仕様SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP保証期間10年RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
ブロアバキューム RESV-1000A
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷風量と風速が2段階で切替できて吹き寄せと吸い込みも1台でできるブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。作業切換えはレバー1つで簡単切換えできます。用途に合せて風速を2段階に切り換えられます長時間作業の疲労を軽減するアジャスタブルローラー付きです。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・ダストバッグ(25L)×1・延長コード(10m)×1質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)48/(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8/(高速)7.2電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)905×195×400ダストバッグ容量(L)25
エンハンス マット1000(裏地付)
3M(スリーエム)¥9,598~税込¥10,558~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のマットの半分以下という超軽量さを実現した雨天対策用マットです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET000231)ナイロンの極太繊維と細繊維のコンビネーションにより、雨天時の水分を瞬間吸収します。用途大型店舗、公共施設、オフィスビルなどの雨天専用マット。厚さ(mm)9
ボディーグルーマー シリーズ1000
フィリップス¥3,790税込¥4,1691個当日出荷肌にやさしくムダ毛を整えます。 独自のスキンプロテクターがデリケートな所を守ります。 刃が肌に直接触れにくく、快適に0.5mmの長さに整えられます。 2方向前後にどちらにもトリミングできる独自設計なので、しっかりキャッチしてカットできます。 付属のコームを付ければ3mmの長さに調整できます。 収納に便利なシャワーコード付き。 お好きなところに引っ掛けておくことができます。 本体丸洗いできます。 面倒なオイル差しも不要です。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用付属)幅(mm)44高さ(mm)172奥行(mm)29本体質量(g)82![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m
フジックス[縫製用品](2件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷から6日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2番手#20![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m
フジックス[縫製用品](11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から12日以内出荷高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8
MAPro1000 Bluish Snow
Maestraudio¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Dive into Musicをスローガンに開発したMAPro1000は、快適なフィッティングと広いサウンドステージで、音楽やゲーム、映画、VR空間などあらゆるコンテンツで没入感を高めるイマーシブサウンドモニターIEMです。筐体形状で耳に対し固定することで、耳道の負担を軽減しつつ、より快適なフィッティングと遮音性向上を同時に実現する小型モニターイヤホン形状。『MAPro1000 Bluish Snow』は、MAPro1000にマイナーチェンジを施した限定生産のリミテッドカラーです。シェルカラーにはブランド初の不透過ソリッドカラーとなるホワイトを採用。フェイスプレートには福井県鯖江の匠による蒸着技術を初採用しています。そして新たな試みとして接点に用いる半田をオーディオ用途に適していると言われている低損失の半田材料に変更。ケーブルコネクターカバーも左右判別がしやすいタイプを採用しました。リミテッドエディションとなる本モデルには硬度を再調整したシリコンイヤーピースiSep02に加えて、音の変化を楽しめるサラウンドイヤーピースiReep01が付属。付属品MAPro1000 Cable White、iSep02シリコンイヤーピース(S/MS/M/L)、iReep01シリコンイヤーピース(S/MS/M/L)、キャリングポーチ形状モニターイヤホン型IEM色Bluish Snowケーブル長(m)約1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度111dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス22Ω材質(ケーブル)導体:OFC 4芯線保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタMMCXドライバ種類ハイブリッド型:10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1、5.8mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1
ラインメイトホース 1000-04
ニッタ(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から6日以内出荷外径小・軽量・キャンパカ継手使用可適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)10.4内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ
RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から7日以内出荷高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
タンクプロテクター/シールド MT-BKL003M1
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BKL003M1。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Blue, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR S1000RR M Motorsport Edition 23-。タイプ:Knee Section Protectors。色[カラー]:ホワイト/ブルー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブルー/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (M Motorsport Edition) (23-24)タイプKnee Section Protectors
...



































![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-140911-02.jpg)

![キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05704125-200116-02.jpg)