カテゴリ
- 作業服(390)
- 制御機器(80)
- 電動工具(77)
- 空調・照明・電設資材(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- バイク部品(50)
- パソコン/周辺機器(50)
- 農業機械(42)
- ねじ・ボルト・釘(37)
- 清掃用品(30)
- メカニカル部品(27)
- 切削工具(22)
- 作業工具(20)
- 測定用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 保管用品(16)
- 梱包用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 事務用品(16)
- 空圧工具(16)
- 家電(15)
- オフィス家具(14)
- 建築金物(14)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自転車部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(8)
- 安全保護具(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 防犯用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 安全用品(3)
- 住設機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(376)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- マキタ(31)
- コガネイ(30)
- TRUSCO(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- 三菱電機(20)
- RS PRO(15)
- omron(オムロン)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- 3M(スリーエム)(13)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- タカチ電機工業(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- サンドビック(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ニッタ(8)
- カシオ計算機(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「3m 1100」の検索結果

耳栓(フランジタイプ)
3M(スリーエム)(38件のレビュー)¥269税込¥2961組(2個)当日出荷素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(4個)ほか当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
耳栓 ウルトラフィット
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥389税込¥4281組(2個)当日出荷耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
エキゾーストバンテージ 3m
CF POSH(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
ヒートガン HG-1100
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など付属品キャリングケーストラスコ品番168-4079質量(g)580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く)ヒーターセラミックハニカムヒーター騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3)振動(m/s2)<2.5(K=1.5)風量(L/min)250、400(切換)
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から8日以内出荷定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
SA1100 半袖シャツ
アルトコーポレーション¥4,990税込¥5,4891枚翌々日出荷カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。多彩なポケット類はデザイン面での効果と機能性があり、幅広い職場に対応します。仕様右胸ファスナーポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツシリーズSA-1100シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地制電バーバリー(東レ帯電防止素材)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可袖丈半袖
NBT1100 ヘアカッター
Nobby¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)色ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
ダストコントロールカーペットDC-1100
東リ¥39,980税込¥43,9781箱(16枚)4日以内出荷優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO040221ゲージ1/8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ10全厚(mm)10人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ 4325
サンドビック¥46,980税込¥51,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN材種4325
ダストコントロールカーペットDC-1100
東リ¥42,980税込¥47,2781箱(16枚)4日以内出荷優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。寸法(mm)500×500質量(kg)22.4/ケース品種タイルカーペット密度1/8ゲージ、10.0ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布全厚(mm)10 (H7/M5/L3カット&ループパイル)
抗菌まな板シート幅24cm×長さ3m
パール金属¥529税込¥5821個3日以内出荷シートを使えばまな板が汚れない。肉や魚等の雑菌予防に。使い捨てタイプで衛生的です。野菜等の色移りがない。にんじんの色移り、ニンニクのにおい移りがありません。カットした野菜はそのまま鍋やボールへ。スライダーをすべらせるだけで好きなサイズにカット!材質ポリエチレン・EVA樹脂質量(g)272寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×70×60
オレゲート 1100タイプ
アルマックス¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷固定柱不要。そのまま設置/撤去しやすい。連結で自在に区画が作れる。十字型対応脚部による転倒防止色イエロー×グリーン
ファイバースコープNTS5005.5ミリ デュアルカメラ3m
Teslong¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷【デュアルレンズ&1080P高画質】デュアルレンズ設計を採用し、ボタンひとつで正面と側面のカメラをワンタッチで切り替え可能。1080PのフルHD高画質に対応しており、リアルタイムの鮮明な映像で細かい部分までハッキリと見ることができます。【IP67防水防塵&32GBカード内蔵】高い防塵・防水性能(IP67規格)を備えているため、配管の点検、自動車・機械設備、洗濯機などの水回りメンテナンスに最適です。32GBの大容量メモリーカードを内蔵しており、約10,000枚の静止画や約110分間の動画をたっぷり保存できます。【6つのLEDライト&手元懐中電灯】カメラ先端には明るさ調整が可能な6つのLEDライトを搭載し、暗い場所でも鮮明な映像を映し出します。さらに、モニター本体にも懐中電灯(ワークライト)が付いているため、目視できない隙間の奥を照らしながら作業できます。【写真・動画撮影&5~6時間連続使用】静止画・動画の撮影モードを搭載し、現場の状況をリアルタイムでデータ保存できます。大容量バッテリーにより、約5~6時間の連続作業が可能。長時間の点検作業でも充電切れを気にせず、効率よく作業を進められます。【パッケージ内容】本体×1、カメラケーブル×1、収納ケース×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1。
耳栓 Goin' Green
Moldex(モルデックス)(16件のレビュー)¥53~税込¥58~1セット(2個)ほか当日出荷モルデックスの品質シンボルであるオリジナルマーブル模様。 快適さとぴったりとした装着感になるよう、とても柔らかく圧力の少ないPVCフリーの発泡ウレタンフォーム素材を使用。 簡単に挿入し取り外せるためのテーパー形状。 耳孔が小さい方にもご利用いただける形状。 刺激が少なくとても滑らかな表面に仕上ています。 日常生活、アミューズメントや、工業現場に最適な耳せん。材質発泡ウレタン色グリーンコードなしNRR値33遮音値(dB)33
U-CPサスペンション ZRX1100/ZRX1200
U-CP¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷取り付け長:約365mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと17mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を13mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。色サブタンク:ゴールド、スプリング:イエロー、プリロードリング:ブラック適合車種ZRX1100/ZRX1208ボディーカラーシルバー
U-CPサスペンション ZRX1100/ZRX1200
U-CP¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷取り付け長:約365mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと13mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を9mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。色サブタンク:ゴールド、スプリング:ブラック、プリロードリング:シルバー適合車種ZRX1100/ZRX1204ボディーカラーシルバー
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1100シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1100シリーズ
コガネイ¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)
日東工器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から9日以内出荷1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1100シリーズ
コガネイ¥166,980~税込¥183,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1100シリーズ
コガネイ¥131,980~税込¥145,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1100シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1100シリーズ
コガネイ¥107,980~税込¥118,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)
大阪魂(24件のレビュー)¥759税込¥8351パック(1100個)当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー
RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個欠品中仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1100シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1100シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1100シリーズ
コガネイ¥84,980~税込¥93,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)1100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
...