カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 住設機器(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 3M(スリーエム)(12)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- HiKOKI(ハイコーキ)(17)
- omron(オムロン)(15)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PISCO(ピスコ)(7)
- RS PRO(16)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- TRUSCO(30)
- エスコ(12)
- カシオ計算機(7)
- コガネイ(30)
- サンエス(370)
- サンドビック(10)
- タカチ電機工業(9)
- ニッタ(8)
- マキタ(32)
- メディアカバーマーケット(15)
- ブランドをもっと見る
「3m 1100」の検索結果

ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥149,800税込¥164,7801個欠品中給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)53電圧(V)100消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>90、<強>215、<特強>260機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>90、<強>215、<特強>260エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>73エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>32、<強>75、<特強>85
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。500m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)<弱>90、<強>215、<特強>260電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>【50Hz】24.50/【60Hz】25.50、<特強>35.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1058×1288温度交換効率(%)<弱>75、<強>71、<特強>71機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>250処理風量(m3/h)<弱>360、<強>500、<特強>500エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>77.5、<強>73、<特強>67エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>63、<特強>63
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(500m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。350m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)33電圧(V)100消費電力(W)<弱>64、<強>140、<特強>165電源単相騒音値(dB)<弱>23、<強>【50Hz】36.50/【60Hz】35.50、<特強>31.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1028×1128温度交換効率(%)<弱>75、<強>71.5機外静圧(Pa)<弱>96、<強>185、<特強>235処理風量(m3/h)<弱>252、<強>350エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>74.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>65.5
バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付
三菱電機¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷消費電力(W)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90有効換気量(m3/h)換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71耐電圧(V/min)AC1000暖房消費電力(W)50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)23電圧(V)100消費電力(W)<弱>32、<強>75、<特強>85電源単相騒音値(dB)<弱>22.5、<強>35.5、<特強>31外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×898×853温度交換効率(%)<弱>78、<強>74機外静圧(Pa)<弱>93、<強>180、<特強>210処理風量(m3/h)<弱>108、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>79、<強>75.5、<特強>72エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>69、<強>64.5
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥529,800~税込¥582,780~1個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250。点検スペース1か所。室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減電圧(V)200電源単相
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>33、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70、<特強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250、<特強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63、<特強>63
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥339,800税込¥373,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)58消費電力(W)<弱>203、<強>515、<特強>580電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1499温度交換効率(%)<弱>75、<強>73、<特強>73機外静圧(Pa)<弱>86、<強>165、<特強>225処理風量(m3/h)<弱>720、<強>1000、<特強>1000エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76.5、<強>75、<特強>74.5
ダウンライト非常灯BT低天井
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個14日以内出荷「オールLED化」実現に向けて,非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 メーカー従来機種(LDB21011)に比べ,消費電力を約55%削減。 平常時は消灯・非常時にLEDが点灯します 埋込形Φ100 主に低天井用(~3m) 電圧フリーで200Vからのリニューアルにも対応します 電池交換も工具を使わずに手間なく交換できます定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)0.9~1.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥119,800税込¥131,7801台90日以内出荷浴室暖房機連動シリーズ。給気CAモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気は強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)19種類VL-200ZMHS3後継機種電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]78[弱]27機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]66(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]67[暖房弱]61[冷房強]33[冷房弱]59
ロスナイセントラル換気ユニット
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷浴室暖房機連動シリーズ。給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付・PA ダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清掃フィルター内蔵。外気清掃フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能用途居室系・浴室・トイレ・洗面所付属品天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品種別温暖地タイプ質量(kg)19種類VL-200ZMHSV3後継機種電圧(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)[強]45[弱]16機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]30[弱]19接続パイプ(Φmm)[RA]100[OA・EA]100、125、150[SA]100、125、150(50)温度交換効率(%)[強]72[弱]68(50/60Hz)機外静圧(Pa)[強]160[弱]105(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]150[弱]80(50/60Hz)エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]66[暖房弱]63[冷房強]67[冷房弱]64