カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,697)
  • 制御機器(3,770)
  • メカニカル部品(2,219)
  • ねじ・ボルト・釘(2,178)
  • 農業機械(1,642)
  • パソコン/周辺機器(1,563)
  • 測定用品(955)
  • バイク純正部品(866)
  • 機構部品(816)
  • 空調・電設資材(777)
  • 油圧機器・油圧ホース(775)
  • 科学研究・開発用品(732)
  • 物流用品(581)
  • 電気材料(580)
  • FA担当者のオススメ新商品(531)
  • 切削工具(522)
  • 建築金物(521)
  • 作業服(446)
  • 電動工具(375)
  • 家電(310)
  • 作業工具(309)
  • 学童・教育用品(289)
  • 照明(272)
  • 防犯用品(260)
  • 船舶用品・漁業資材(255)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(248)
  • 清掃用品(243)
  • 研磨材(242)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(235)
  • テープ(229)
  • バイク部品(225)
  • 建材・エクステリア(222)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(212)
  • 保管用品(209)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
  • 溶接用品(191)
  • 塗装・養生・内装用品(186)
  • 測定関連サービス(165)
  • 空圧工具(153)
  • 厨房用品(148)
  • 事務用品(128)
  • 配管・水廻り設備部材(127)
  • 自動車純正部品(124)
  • 農業・園芸資材(111)
  • 塗料(99)
  • 住設機器(98)
  • 防災用品(97)
  • 梱包用品(96)
  • 接着剤・補修材(92)
  • 安全用品(88)
  • 自動車補修部品(82)
  • 店舗什器・備品(79)
  • 医療(73)
  • オフィス家具(72)
  • カー用品(70)
  • トラック輸送・安全用品(60)
  • 縫製用品(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • マスク(59)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 自転車部品(47)
  • クリーンルーム用品(43)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
  • 介護用品(38)
  • 安全保護具(33)
  • 卓上消耗品(29)
  • 救急・衛生(28)
  • 安全標識(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 鈑金・塗装(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 農具(17)
  • バッテリー・電装(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 洗車・清掃(15)
  • 日用品(11)
  • 手袋(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • エンジン工具(8)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • 理美容(4)
  • 食品・飲料(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「3m 30」の検索結果

40,063件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(66件のレビュー)
979税込1,077
1缶(100mL)ほか
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン透明容量(mL)672質量(g)691
ラベルはがしスプレー モノタロウラベルはがしスプレーモノタロウ(345件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超強力ラベルはがし雷神 エーゼット超強力ラベルはがし雷神エーゼット(107件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。 剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。寸法(mm)66×66×205毒劇区分普通物
No.2091交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.2091交換用ろ過材3M(スリーエム)(22件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(30組)
当日出荷から5日以内出荷
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など規格RL3適合6000シリーズタイプ取り替え式適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ 3M(スリーエム)3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ3M(スリーエム)(20件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応3M(スリーエム)(10件のレビュー)
779税込857
1缶(100mL)ほか
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
有機ガス用吸収缶 フィルター付き 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 フィルター付き3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1組(2個)
当日出荷
適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ規格国家検定合格品
超強力ラベルはがし雷神(ハケ缶) エーゼット超強力ラベルはがし雷神(ハケ缶)エーゼット(60件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)
当日出荷
ラベルの上からハケで塗るだけ。 はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離成分有機溶剤(キシレン含む)寸法(mm)95×68×84毒劇区分普通物
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶 3M(スリーエム)防毒マスク6000シリーズ用吸収缶3M(スリーエム)(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)ほか
当日出荷
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶
防毒マスク No.6000 3M(スリーエム)防毒マスク No.60003M(スリーエム)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN165種別防毒マスク形状直結式小型グレー頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
シールはがし(強力タイプ) コクヨシールはがし(強力タイプ)コクヨ(15件のレビュー)
809税込890
1本(50mL)ほか
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG付属品ヘラ1本
ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)ワンタッチタープテント 3m×3mYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
【テント】広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%【重り】商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール組立方法ワンタッチ式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
USB延長ケーブル 3m 2AAE-30 共立電子産業USB延長ケーブル 3m 2AAE-30共立電子産業
728税込801
1個
当日出荷
黒色USB延長ケーブル
セット内容本体×1材質樹脂・金属寸法(mm)3000ブラックケーブル長(m)3包装形態(1個)袋入り
くっつかないアルミホイル ワイド30cm×3m 大和物産くっつかないアルミホイル ワイド30cm×3m大和物産
179税込197
1個
当日出荷
フライパンに敷けば後片付けが楽々。
材質アルミ箔加工シリコン樹脂加工RoHS指令(10物質対応)対応
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm キャプテン帽子サイズテープ 3m巻 巾30mmキャプテン(1件のレビュー)
659税込725
1パック
当日出荷から7日以内出荷
帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
交換フィルター 山洋電気交換フィルター山洋電気(2件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷から31日以内出荷
種別交換フィルター材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
高強度6x37 かがやき 30mmX3m 大綱高強度6x37 かがやき 30mmX3m大綱
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
質量(kg)15.2長さ(m)3使用荷重(t)10.8ワイヤー径(Φmm)30アイ部幅(mm)240端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)480
クランプ 90465-13M30 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 90465-13M30YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Biodyne A 30cm×3m roll PALL(ポール)Biodyne A 30cm×3m rollPALL(ポール)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から118日以内出荷
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
スリムHDMIケーブル 3.0m 日本トラストテクノロジースリムHDMIケーブル 3.0m日本トラストテクノロジー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。
洗濯機用排水ホース30mm 3m 三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 3m三洋化成
18,980税込20,878
1セット(15個)
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3トラスコ品番816-3720再生紙使用マーク適合
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
リント布 巻 30cm×3m イワツキリント布 巻 30cm×3mイワツキ
1,198税込1,318
1巻
7日以内出荷
厚手の綾織生地に片面起毛したネル地で、軟膏塗布、湿布等に使用できます。
長さ(m)3幅(cm)30アズワン品番0-3579-03
Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応 StarTech.comMini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応StarTech.com
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブルプラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放HDMI 4K / 30Hzサポートプラグアンドプレイ実装外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4セット内容mDP-HDMIケーブルブラック質量(g)95.5出力【AV】HDMI 1.4ケーブル長(m)3湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hzアダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能7.1サラウンドサウンドコネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス
3.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ3.0mmx 2m ラバーコード(オーリング用)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
全長(m)2コード径(Φmm)3.0
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005シム&ゲージ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30 アイネックス3m[USB-C ⇔ USB-A]2.0ケーブル 充電・転送 ブラック U20AC-MM30アイネックス
879税込967
1個
当日出荷
[USB-Cポート用:USB-C ⇔ USB-Aケーブル(充電・転送)] USB Type-C搭載の周辺機器をType-A搭載のパソコンに接続できます。480Mbps対応。「USB2.0 Type-Cケーブル A - C ソフトタイプ」
ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス伝送速度(Mbps)480(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB 2.0/USB Battery Charging 1.2ケーブルタイプやわらか変換タイプオス - オス
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3mアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール テモートリール 単相100V 30+3mハタヤリミテッド
31,980税込35,178
1個
翌日出荷
トラスコ品番851-3826質量(kg)7.2定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)7電線長さ(m)30+3温度センサー自動復帰型芯数二次側2P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
HDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシHDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]ミヨシ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用
ブラックケーブル長(m)3プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHD
バンフレックス バンドー化学バンフレックスバンドー化学
1,598税込1,758
1本
当日出荷から92日以内出荷
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
...