カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,171)
  • ねじ・ボルト・釘(820)
  • 油圧機器・油圧ホース(786)
  • 制御機器(729)
  • メカニカル部品(302)
  • 建材・エクステリア(296)
  • FA担当者のオススメ新商品(257)
  • パソコン/周辺機器(253)
  • 空調・電設資材(230)
  • 建築金物(224)
  • バイク純正部品(196)
  • 測定用品(125)
  • 物流用品(100)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 照明(97)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(92)
  • 船舶用品・漁業資材(88)
  • 農業機械(74)
  • 機構部品(73)
  • 電動工具(72)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(71)
  • 塗装・養生・内装用品(59)
  • 切削工具(57)
  • バイク部品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 電気材料(46)
  • 農業・園芸資材(45)
  • 保管用品(44)
  • 清掃用品(41)
  • 安全用品(37)
  • 研磨材(36)
  • 農具(36)
  • 溶接用品(30)
  • 防災用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 作業工具(29)
  • 空圧工具(29)
  • 家電(28)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 梱包用品(21)
  • マスク(18)
  • 事務用品(18)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 防犯用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業服(13)
  • 救急・衛生(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • カー用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • テープ(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 住設機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(8)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 安全標識(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「3m 3000」の検索結果

8,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)3M(スリーエム)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(121件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(700mL)
当日出荷
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
フッキット トライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(15枚)ほか
当日出荷から34日以内出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
フッキット トライザクト フィニッシングシート 3M(スリーエム)フッキット トライザクト フィニッシングシート3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(15枚)
当日出荷
規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用したミストサンディング用研磨材(シートタイプ)です。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
寸法(mm)70×140
防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J 3M(スリーエム)防毒マスク 有機ガス用吸収缶 3311J3M(スリーエム)(52件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)91
4814-3000-CP 3M(スリーエム)4814-3000-CP3M(スリーエム)
84税込92
1個
翌々日出荷
フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキットトライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(15枚)
当日出荷
危険物の類別非危険物
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ(92件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)防毒マスク用吸収缶 3301J3M(スリーエム)(36件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット3M(スリーエム)(73件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
スキャロップディスク401Q 3M(スリーエム)スキャロップディスク401Q3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(100枚)
当日出荷
3Mスキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、または3Mぶつ取りサンダー3125で使用します。(水とぎ用)
フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm 3M(スリーエム)フッキット パープル フィニッシングディスク 127mm3M(スリーエム)
6,498税込7,148
1セット(50枚)
当日出荷
切削性と耐久性を両立させたワンタッチタイプの高番手研磨材です。 広範囲のぶつ探し、ぶつ取り、肌調整が手早くできます。 固いPETフィルム基材を使用しているため、ぶつやゆず肌の頭を効率的に研磨できます。
外径(Φmm)127仕様ワンタッチタイプ、穴なし材質基材:PETフィルム、砥材:酸化アルミニウム質量(g)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(367件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
3段伸縮3mポール(1.2~3m) P・O・Pプロダクツ3段伸縮3mポール(1.2~3m)P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用材質スチール棒径(Φmm)25質量(g)約800横棒(mm)850縦(mm)1200~3000
ラッピングフィルムシートA 3M(スリーエム)ラッピングフィルムシートA3M(スリーエム)(6件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
当日出荷
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。 0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。 0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品 各種ロール・シャフト・ドラム プラスチック製品 樹脂塗装面 分析試料片 光ファイバー その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス寸法(mm)216×280種別フィルム形状シートタイプ基材ポリエステルフィルム
エレベーター三脚3000ライト タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000ライトタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番813-4843外形寸法(mm)縦935×横156×奥130本体質量(g)3150昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ  3000K 富士メディシィエ【水中・温泉用】3m スクエアテープライト 拡散タイプ 3000K富士メディシィエ
93,980税込103,378
1本
6日以内出荷
【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10高さ(mm)テープ:10角度(°)180入力電圧(V)DC24保護等級IP68色温度3000K寿命40000h消費電力(mW)10.5動作温度(℃)-40~45光束(Lm)695~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(1MB)調光方式DALI,DMX,PWMグリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)
こたつコード3m STAR☆LIGHTこたつコード3mSTAR☆LIGHT
989税込1,088
1個
当日出荷
こたつヒーターユニット2極専用品AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #60 3000mフジックス[縫製用品](29件のレビュー)
559税込615
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#60長さ(m)3000仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8
エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000タジマツール(TJMデザイン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚実用最大伸長約3mタジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し2段階昇降機構付昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900平面昇降台外径定芯桿5/8インチ付属品昇降台カバートラスコ品番377-1458外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180耐荷重(kg)2本体質量(g)7100クランプブラケット機構(脚頭部)昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm平面昇降台外径(mm)132
3mポール ジャストコーポレーション3mポールジャストコーポレーション(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(20本)
3日以内出荷
のぼり旗でよく利用される、太さ直径Φ22mmののぼり旗ポールです。 焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)寸法(m)1.6~3.0長さ(mm)横棒:850直径(mm)上部パイプ19、下部パイプ22
DX #3000 長尺シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000 長尺シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
50m巻の長尺タイプのブルーシート。土木建築現場、塗装のペンキのしずく受けに最適です。厚みが0.23mmの厚手タイプで現場作業も安心です。
ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン形状ロールタイプ厚さ#3000
61105MA3000 ホンダ61105MA3000ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番61105-MA3-000主な適合車種(ホンダ)CB1000R
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](13件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
タープテント3m×3m用 交換生地 天幕 YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 天幕YAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
FRT-300専用の天幕耐水圧2000mm
用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)1.2寸法(cm)300×300
DX #3000シート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)DX #3000シートFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シートの厚み0.23mmの超厚手ブルーシートです。防水性に優れているので多用途に使用できます。ハトメ付きで取り扱いにも便利です。用途:野積み、土木建築現場のカバー用、雨除け、日除け、レジャー、アウトドア、日曜大工用DIY等
ブルー厚さ(mm)0.23材質ポリエチレン厚さ#3000特性防水
3000Rパーフェクトミラー カーメイト3000Rパーフェクトミラーカーメイト(9件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました明るい視界を確保する高反射ミラーを採用スモークガラス、プライバシーガラスにも対応純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
のぼりポール 3mステンレスポール Φ22 友屋のぼりポール 3mステンレスポール Φ22友屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
全長(m)L1.6~3寸法(mm)横棒:850、Φ22
ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](5件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)3000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0
スーパーノズル 3000 セフティー3スーパーノズル 3000セフティー3(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
エンハンス マット3000(裏地付) 3M(スリーエム)エンハンス マット3000(裏地付)3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ソフトな歩行感触、高いインテリア性も兼ね備えた高級タイプです。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET910117)極太ナイロン繊維とサイズの異なるナイロン繊維のコンビネーションで高耐久性を実現させたハードユース用カーペットマットです。
用途通行が激しくインテリア性を要求される建物の出入り口(室内)やエントランスホールに。
避難用縄梯子12mm×3m 高木綱業避難用縄梯子12mm×3m高木綱業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450
タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚 YAMAZEN(山善)タープテント3m×3m用 交換生地 サイドシート1枚YAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1枚
欠品中
FRT-300専用のサイドシート耐水圧2000mm
用途交換用生地として。フライシート パーツ アクセサリー 交換用 タープテント 3m×3m質量(kg)0.9寸法(cm)300×172
3.0x3.0m 間仕切シート エスコ3.0x3.0m 間仕切シートエスコ
13,980税込15,378特価
1枚
当日出荷
仕様シートが風にあおられてバタバタしない様に下部にチェーン、ロープ等を通せる穴を加工しています。材質エステル糸、PVC形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.45長さ(m)3穴径(Φmm)(チェーン通し)約45幅(m)3アズワン品番64-7944-34
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0mAnker(アンカー)
1,264税込1,390
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、USB PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
セット内容Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-Cケーブル 3.0m 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート最大出力(W)(対応)60ケーブル長(m)約3.0対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
ケーブルIDプリンタ MK3000 CanonケーブルIDプリンタ MK3000Canon(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W関連資料(0.6MB) (0.5MB)表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
910mmx3m 人工芝 エスコ910mmx3m 人工芝エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
扱いやすいカットタイプ。
全長(m)3幅(mm)910エスコ品番EA997RK-103材質表面:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティングパイル長(mm)6
USB延長ケーブル 3m 2AAE-30 共立電子産業USB延長ケーブル 3m 2AAE-30共立電子産業
728税込801
1個
当日出荷
黒色USB延長ケーブル
セット内容本体×1材質樹脂・金属寸法(mm)3000ブラックケーブル長(m)3包装形態(1個)袋入り
...