カテゴリ

  • 農業機械(1,397)
  • 制御機器(291)
  • メカニカル部品(285)
  • ねじ・ボルト・釘(218)
  • パソコン/周辺機器(200)
  • 空調・照明・電設資材(186)
  • 切削工具(165)
  • 物流用品(159)
  • 作業服(149)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 作業工具(96)
  • 測定用品(84)
  • 建築金物(82)
  • 電動工具(61)
  • 機構部品(60)
  • 自動車補修部品(58)
  • テープ(54)
  • バイク部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 電気材料(35)
  • 自転車部品(35)
  • 家電(35)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 研磨材(31)
  • 事務用品(31)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 空圧工具(29)
  • 医療(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 防犯用品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 厨房用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 清掃用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 住設機器(13)
  • カー用品(13)
  • マスク(13)
  • 保管用品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 塗料(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 日用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「3m 33」の検索結果

関連キーワード
4,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(566件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルスネーク SN3-M-33 (3軸 マグネット K-33付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN3-M-33 (3軸 マグネット K-33付)

    扶桑精機
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5363セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 細字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
  • 33mm 超硬付ホールソー エスコ

    33mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-33
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4
  • i・マーカー1000 ISO33mm用 NichEr

    i・マーカー1000 ISO33mm用

    NichEr(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
    容量(mL)200
  • ラインテープ 50mm×33m オーキッド

    ラインテープ 50mm×33m

    オーキッド
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷
    主な用途表示・安全用粘着力(g/25mm)232粘着力(N/10mm)0.78以上テープ厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • ステンレス ハンガープレート 33mm×33mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガープレート 33mm×33mm

    水本機械製作所
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ付属品ステンレス皿木捻子質量(g)14寸法L(mm)33寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)20寸法D(mm)1.5寸法W(mm)33寸法h(mm)6寸法W1(mm)16.5使用荷重(kN)0.10
  • ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS ACE(エース)

    ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    当日出荷
    高さ調整式(-3mm~+4mm)
    車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
  • SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm MUST TOOL

    SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。
    用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5
  • トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
    用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
  • (33B)タッピング スクリュー M3X16 スバル

    (33B)タッピング スクリュー M3X16

    スバル
    52税込57
    1個
    6日以内出荷
  • ビニールテープVT-19 ニチバン

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(56件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 3x0.5 /33mm タップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CA-3
  • ステンレス ハンガーユニットD型 33mm×33mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型 33mm×33mm

    水本機械製作所
    789税込868
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9715質量(g)37寸法L(mm)33寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)40寸法B(mm)37寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)33寸法W1(mm)16.5使用荷重(kN)0.10
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 33x33mm カグスベール・角型(4個) エスコ

    33x33mm カグスベール・角型(4個)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。 応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に。 接着シートカバーをはがして、家具の床面に貼ります。
    エスコ品番EA979DX-22材質フッ素樹脂+スポンジ+粘着テープ厚さ(mm)8寸法(mm)33角(接着面)
  • ステンレス ハンガーユニットTR型 33mm×33mm 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットTR型 33mm×33mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9721質量(g)35寸法L(mm)33寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)20寸法A(mm)40寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)33寸法W1(mm)16.5使用荷重(kN)0.10
  • チップ T33MOR 富士元工業

    チップ T33MOR

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1箱(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    Tタイプ用チップ
    使用コーナー数6
  • スタイリッシュデコキャップ樹脂  ISO33mm 槌屋ヤック

    スタイリッシュデコキャップ樹脂 ISO33mm

    槌屋ヤック
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    上質感がある洗練されたスタイリッシュフォルム。 クロームメッキ採用でホイールナットをドレスアップ。 ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護。 取り付けはホイールナットにかぶせて押し込むだけの簡単装着。
    仕様ホイールからボルトの先端までの高さが35mm以下の車種に取付できます。材質ABS材質(本体)ABS(クロームメッキ)適合サイズISOホイールナット33mm専用材質(ベース)ABS(クロームメッキ)主材質ABS
  • ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS ACE(エース)

    ハイスペック防音戸車 33mm NHS33NS

    ACE(エース)
    859税込945
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質SUS304ステンレス枠寸法H(mm)8耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)67寸法W(mm)16
  • 3カ-W ナミマルW(M33 大阪魂

    3カ-W ナミマルW(M33

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法d(mm)36呼び33寸法t(mm)6寸法D(mm)60
  • 58x33mm デジタル温度計 エスコ

    58x33mm デジタル温度計

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA728AC-32A
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • (33K)スクリュー&ワッシャ AY M3X8 スバル

    (33K)スクリュー&ワッシャ AY M3X8

    スバル
    32税込35
    1個
    6日以内出荷
  • ラインレール ダブル(P-33) 浜国

    ラインレール ダブル(P-33)

    浜国
    8,098税込8,908
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型Vレールです。両面テープ付。
    用途一般室内建具用材質アルミ幅(mm)60寸法(mm)芯々:33ライトアンバー
  • C-33IW 3/8 × 30M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-33IW 3/8 × 30M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    77,980税込85,778
    1本
    欠品中
    インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
    適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3781適合機種K-400、K-3800質量(kg)15.3ケーブル長(m)30ケーブル径(Φmm)10モデルC-33IW
  • 30 - 33mm サドル(スチール製) エスコ

    30 - 33mm サドル(スチール製)

    エスコ
    245税込270
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA947BR-26
...