カテゴリ

  • バイク純正部品(267)
  • メカニカル部品(19)
  • テープ(18)
  • 制御機器(16)
  • 研磨材(16)
  • 防災用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「3m 361」の検索結果

関連キーワード
463件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
  • 【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ガラスクロステープ 361 幅指定

    3M(スリーエム)
    2,087税込2,296
    1巻
    3日以内出荷
    断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。 230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。 耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。 難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
    用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用 アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ 地震対策用 ダクトのシール用ホワイト使用温度範囲(℃)-54~232(熱源の種類と持続時間による)、288以上(断続的な温度)破断伸度(%)5粘着力(N/cm)4.3(180ピール)主な用途結束用、固定用引張強度(N/cm)250.8特性耐熱性・耐久性・高接着・強力再剥離可能サービス分類オーダー・加工
  • 耐熱ガラスクロステープ TRUSCO

    耐熱ガラスクロステープ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
    用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。ホワイト連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(226件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • 耐熱ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    耐熱ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
    用途耐熱電線の接続部の絶縁。トラスコ品番217-2801質量(g)57連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)200絶縁破壊電圧(kV/mm)11アズワン品番2-1489-01
  • 耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)

    耐熱ガラス布テープ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
    規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
  • 【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69 3M(スリーエム)

    【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69

    3M(スリーエム)
    1,203税込1,323
    1巻
    3日以内出荷
    耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
    規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
  • ガラステープ(平織り) TRUSCO

    ガラステープ(平織り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    断熱性、柔軟性に優れています。 非粘着タイプ
    用途アスベストテープの代替品。船舶、自動車、オートバイ、プラント、ゴムホース被覆、ボイラーパッキン、鋼管用断熱材等に。耐熱温度(℃)550組織平織り織り方平織り繊維径(μm)9
  • ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業

    ガラスクロス粘着テープ

    中興化成工業(4件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
    用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープ NO.540S

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくず穴数4
  • 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    3M ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1箱(72巻)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • マットフロントフロアー (S361) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S361)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学

    アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ

    光洋化学(52件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
    アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
  • (31020)オートマチツク トランスアクスル ニッサン

    (31020)オートマチツク トランスアクスル

    ニッサン
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
  • ロロックディスク 361F 50mm 3M(スリーエム)

    ロロックディスク 361F 50mm

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です。コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジ装着することもできます。交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 削る用途から仕上げ用途まで各種製品がそろっており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接等の加工後に残るキズ・バリの除去から仕上げ研磨に適します。
    種類酸化アルミ外径(mm)50危険物の類別非危険物
  • サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)

    サーモシールドテープ

    DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
    仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1袋(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材硬度HRC18~25(生地)表面処理HDZ35ねじ規格並目・オーバータップ耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)ねじ山種類メートル並目
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。6Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード50径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    67,980税込74,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。4Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)38
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。9Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード80径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。10Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    63,980税込70,378
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。8Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード60径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    42,980税込47,278
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。5Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)75
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。3Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード36径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。11Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。7Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材YF-weightグレード60径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。14Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP240径(mm)38
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1箱(500個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。13Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP240径(mm)25
  • ロロック ディスク 361F TR 3M(スリーエム)

    ロロック ディスク 361F TR

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(200個)
    16日以内出荷
    研磨ディスクの裏面に半回転で着脱可能なプラスチックねじがついたエアツール用のディスク製品。12Mの専用ロロック(TM) ディスクパッドでご使用ください。
    用途一般金属の研磨用途に。基材XF-weightグレードP120径(mm)75
  • AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商

    AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理

    由良産商
    61,980税込68,178
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4。比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金。[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
    用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他種別全ねじ材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)頭部形状六角穴付き引張強度(MPa)250~350仕上処理陽極酸化処理穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)160~240
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m

    KITO(キトー)
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
    仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
  • (1M03)バルブ、エクスパンシヨン MAZDA(マツダ)

    (1M03)バルブ、エクスパンシヨン

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • ガラスクロステープ 69 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 69

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)1.5×102絶縁破壊電圧(kV)3.5引張強度(N/cm)307UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)耐熱区分200℃
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
...