カテゴリ
- 防犯用品(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- GVS(3)
- KITO(キトー)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(31)
- TOA(2)
- TRUSCO(3)
- アイコーエンジニアリング(1)
- アズワン(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- タイゴン(3)
- ブロードウォッチ(67)
- 三菱電機(3)
- 二葉製作所(7)
- 共立(1)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 富士メディシィエ(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3m 375」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-375Z)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)375作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-375)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-375L)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-375L)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-375H
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-375Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)375作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-375BZ)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-375Z
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-375Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)375配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-3~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥119,800~税込¥131,780~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
クリーンサンディングシステム ワークステーション 33653
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷3M(TM) ダストエクストラクター 33753用ワークステーション。ロック付きキャビネット、ツールホルダーで整理整頓が可能。移動と固定が簡単で簡単で作業効率を向上させるワークステーション。用途研磨作業
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥169,800~税込¥186,780~1セット当日出荷から8日以内出荷4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
ブロードウォッチ¥119,800~税込¥131,780~1セット当日出荷から8日以内出荷400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から6日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
プログラム電気炉
アズワン¥273,000税込¥300,3001個当日出荷最高温度1000℃で昇温スピードが速いため、材料試験・熱処理等に幅広く使用できます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度も設定できます。 設定温度に連動する自動過昇防止機能に加え、任意の温度設定が可能な完全独立式過昇防止機能付きです。センサーK型熱電対×2安全装置独立過昇防止機能、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサ断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)タイマ機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー保証期間3年内装セラミックファイバー外装スチール塗装仕上温度設定範囲(℃)100~1000(常用/900)最高温度到達時間約45分プログラム機能16ステップ、8パターン温度設定単位1℃時間設定単位1分
送排風機 こでかファン
スイデン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
メンテナンス用ツールセット (L-BOXX入り)
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801セット翌日出荷セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。質量(g)9170外寸(mm)W442×H151×D442内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
電気技師用ツールセット (L-BOXX入り)
KNIPEX(クニペックス)¥289,800税込¥318,7801セット翌日出荷セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(08 26 145)、ワイヤーストリッパー”マルチストリップ10”(12 42 195)、絶縁エレクトロプライヤー(13 86 200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、絶縁40°先曲ラジオペンチ(26 26 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 200)、プライヤーレンチ(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー(87 01 180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(97 53 04)、絶縁ケーブルナイフ(98 52)、スリムポジ絶縁ドライバー(9825-01SL)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器430mm(16135)、Stabila社製ミニ水平器68mm(18115)、Wera社製VDEドライバーセット16パーツ(05003484001)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール65点のセット。質量(g)7800外寸(mm)W442×H151×D357内寸(mm)W375×H107×D311最大荷重(kg)25
三相200Vエアーコンプレッサー
AIRTEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷工場・作業場など使い方次第で幅広い用途に活用!。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ。取っ手・タイヤ付でラクラク移動。騒音・振動が小さく耐久性の高いオイル式!。電源コードがついているのでブレーカープラグにそのまま接続が可能です。(はだか丸端子加工済Φ5.3mm)。電源接続工事が必要です。用途ホコリの吹き飛ばしに。車のメンテナンスに。塗装作業に幅(mm)770質量(kg)約56高さ(mm)660種類低振動、静音奥行(mm)375電源(V)三相200(50Hz/60Hz)タンク容量(L)39.5電源コード(m)約2.0消費電力(W)(50/60Hz)810/900騒音値(dB)77潤滑方式オイル式吐出口2口(圧力調整器付1口)使用環境温度(℃)5~10電流(A)(50/60Hz)3.3/3.2吐出量(L/min)(50/60Hz)110/124
富士電機ターボブロー 風量形
富士電機¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷規格JIS C 4213電圧(V)3Φ 200段数ブロワ:1耐熱クラス155(F)周囲温度(℃)-15~+40(輸送気体の温度-15~+40)
1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)
イチネンTASCO¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
ステンレス製渦巻ポンプ FDP形
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型
エバラポンプ(荏原製作所)¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。用途一般給水・簡易水道・かんがい
SHS ハイジェニックパワーモップ
リンレイ¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷オフセットした洗浄部と可倒式のハンドルで、座席の下や壁際も洗浄できます。洗浄ヘッドとスクイジーが一体で回転するので、前後左右自在にマシンを動かせます。後進時にも汚水回収でき、行きどまりのような狭い場所でも使い勝手抜群です。本体を立てて収納できてスペースを取らず、着脱式の水タンクで給排水もかんたんです。※本体を立てる前に、必ず清水・汚水を排水して下さい。SHS ハイジェニックパワーモップ は、コンパクトながら本格的な清掃性能のスクラバーです。ハンドル角度が自由に変えられるので、座席やテーブル下も届きやすく、洗浄ブラシとスクイジーが一体で回転するので、タイトなコーナーや後進時にも洗浄・汚水回収できます。着脱式のリチウムイオンバッテリーで最大60分稼働できる機動性の高い自洗機です。付属品ブラシ、バッテリー、充電器(外置)仕様ブラシ圧(kg):10タンク容量(L)清水/汚水:3.0 / 3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:555×375×1,050、収納時:350×375×895本体質量(kg)20清掃幅(集塵幅)(mm)11"(280連続使用時間(分)約60バッテリーリチウムイオンバッテリー(36.5V / 5.2Ah)清掃能力(m2/h)(3km/h時)840バッテリー容量(Ah)5.2充電時間(時間)約3運転音(dB)(A)<70
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥539,800税込¥593,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
エコナビ搭載 フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品色シルバー消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥589,800税込¥648,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥609,800税込¥670,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30