SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG40-375Z
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
375
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23402427
CY1SG40-375Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
116,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402436
CY1SG40-375Z-M9BWL-X2423
CADデータダウンロード
¥
116,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
23402445
CY1SG40-375Z-M9BWL-X324
CADデータダウンロード
¥
124,080
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください