SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-375Z)
ストローク(mm)
375
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39639014
CY1S40-375Z
CADデータダウンロード
¥
109,780
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39639023
CY1S40-375Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
116,050
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39639032
CY1S40-375Z-X324
CADデータダウンロード
¥
117,260
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39639048
CY1S40-375Z-M9BL-X324
CADデータダウンロード
¥
123,530
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください